曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-200~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-200~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
200
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全114種類を絞り込む
クッション
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16506883CDM2T40F-200ラバークッション50~750
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506892CDM2T40F-200-A33Aラバークッション50~750
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506901CDM2T40F-200-A34Aラバークッション50~750
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506917CDM2T40F-200-A44Aラバークッション50~750
28,990
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506926CDM2T40F-200-B54ラバークッション50~750
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506935CDM2T40F-200-B59Wラバークッション50~750
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506944CDM2T40F-200-C73ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506953CDM2T40F-200-C73Cラバークッション50~750
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506962CDM2T40F-200-C76ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506987CDM2T40F-200-H7A1ラバークッション50~750
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16506996CDM2T40F-200-H7A2ラバークッション50~750
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507005CDM2T40F-200-H7Bラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507014CDM2T40F-200-H7BWラバークッション50~750
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507023CDM2T40F-200-H7Cラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507032CDM2T40F-200-H7NFラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507041CDM2T40F-200-H7NWラバークッション50~750
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507057CDM2T40F-200-H7PWラバークッション50~750
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507075CDM2T40F-200Aエアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507084CDM2T40F-200A-A33Aエアクッション50~1000
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507093CDM2T40F-200A-A34Aエアクッション50~1000
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507102CDM2T40F-200A-A44Aエアクッション50~1000
30,640
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507111CDM2T40F-200A-B54エアクッション50~1000
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507127CDM2T40F-200A-B59Wエアクッション50~1000
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507136CDM2T40F-200A-C73エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507145CDM2T40F-200A-C73Cエアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507154CDM2T40F-200A-C76エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507172CDM2T40F-200A-H7A1エアクッション50~1000
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507181CDM2T40F-200A-H7A2エアクッション50~1000
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507197CDM2T40F-200A-H7Bエアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507206CDM2T40F-200A-H7BWエアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507215CDM2T40F-200A-H7Cエアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507224CDM2T40F-200A-H7NFエアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507233CDM2T40F-200A-H7NWエアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507242CDM2T40F-200A-H7PWエアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507267CDM2T40F-200AJエアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507276CDM2T40F-200AJ-A33Aエアクッション50~1000
32,950
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507285CDM2T40F-200AJ-A34Aエアクッション50~1000
32,950
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507294CDM2T40F-200AJ-A44Aエアクッション50~1000
36,360
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507303CDM2T40F-200AJ-B54エアクッション50~1000
29,540
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507312CDM2T40F-200AJ-B59Wエアクッション50~1000
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507321CDM2T40F-200AJ-C73エアクッション50~1000
26,570
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507337CDM2T40F-200AJ-C73Cエアクッション50~1000
27,890
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507346CDM2T40F-200AJ-C76エアクッション50~1000
26,570
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507364CDM2T40F-200AJ-H7A1エアクッション50~1000
28,880
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507373CDM2T40F-200AJ-H7A2エアクッション50~1000
28,880
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507382CDM2T40F-200AJ-H7Bエアクッション50~1000
28,770
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507391CDM2T40F-200AJ-H7BWエアクッション50~1000
30,640
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507407CDM2T40F-200AJ-H7Cエアクッション50~1000
30,090
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507416CDM2T40F-200AJ-H7NFエアクッション50~1000
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16507425CDM2T40F-200AJ-H7NWエアクッション50~1000
30,640
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする