エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-25~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-25~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
198件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16508021 CDM2T40F-25
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
11,660
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508037 CDM2T40F-25-B54
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
19,470
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508046 CDM2T40F-25-B59W
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
20,240
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508055 CDM2T40F-25-C73 25 ラバークッション 50~750
16,500
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508064 CDM2T40F-25-C73C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
17,820
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508073 CDM2T40F-25-C76 25 ラバークッション 50~750
16,500
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508082 CDM2T40F-25-H7A1 25 ラバークッション 50~750
18,810
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508091 CDM2T40F-25-H7A2 25 ラバークッション 50~750
18,810
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508107 CDM2T40F-25-H7B 25 ラバークッション 50~750
18,700
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508116 CDM2T40F-25-H7BW 25 ラバークッション 50~750
20,570
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508125 CDM2T40F-25-H7C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
20,020
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508134 CDM2T40F-25-H7NF
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
20,900
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508143 CDM2T40F-25-H7NW 25 ラバークッション 50~750
20,570
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508152 CDM2T40F-25-H7PW 25 ラバークッション 50~750
20,570
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508161 CDM2T40F-25A
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
13,310
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508177 CDM2T40F-25A-B54
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,120
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508186 CDM2T40F-25A-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,890
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508195 CDM2T40F-25A-C73 25 エアクッション 50~1000
18,150
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508204 CDM2T40F-25A-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
19,470
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508213 CDM2T40F-25A-C76 25 エアクッション 50~1000
18,150
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508222 CDM2T40F-25A-H7A1 25 エアクッション 50~1000
20,460
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508231 CDM2T40F-25A-H7A2 25 エアクッション 50~1000
20,460
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508247 CDM2T40F-25A-H7B 25 エアクッション 50~1000
20,350
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508256 CDM2T40F-25A-H7BW 25 エアクッション 50~1000
22,220
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508265 CDM2T40F-25A-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
21,670
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508274 CDM2T40F-25A-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
22,550
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508283 CDM2T40F-25A-H7NW 25 エアクッション 50~1000
22,220
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508292 CDM2T40F-25A-H7PW 25 エアクッション 50~1000
22,220
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508301 CDM2T40F-25AJ
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
17,110
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508317 CDM2T40F-25AJ-B54
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
24,920
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508326 CDM2T40F-25AJ-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
25,690
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508335 CDM2T40F-25AJ-C73 25 エアクッション 50~1000
21,950
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508344 CDM2T40F-25AJ-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
23,270
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508353 CDM2T40F-25AJ-C76 25 エアクッション 50~1000
21,950
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508362 CDM2T40F-25AJ-H7A1 25 エアクッション 50~1000
24,260
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508371 CDM2T40F-25AJ-H7A2 25 エアクッション 50~1000
24,260
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508387 CDM2T40F-25AJ-H7B 25 エアクッション 50~1000
24,150
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508396 CDM2T40F-25AJ-H7BW 25 エアクッション 50~1000
26,020
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508405 CDM2T40F-25AJ-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
25,470
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508414 CDM2T40F-25AJ-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
26,350
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508423 CDM2T40F-25AJ-H7NW 25 エアクッション 50~1000
26,020
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508432 CDM2T40F-25AJ-H7PW 25 エアクッション 50~1000
26,020
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508441 CDM2T40F-25AK
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
18,400
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508457 CDM2T40F-25AK-B54
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
26,210
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508466 CDM2T40F-25AK-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
26,980
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508475 CDM2T40F-25AK-C73 25 エアクッション 50~1000
23,240
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508484 CDM2T40F-25AK-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
24,560
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508493 CDM2T40F-25AK-C76 25 エアクッション 50~1000
23,240
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508502 CDM2T40F-25AK-H7A1 25 エアクッション 50~1000
25,550
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16508511 CDM2T40F-25AK-H7A2 25 エアクッション 50~1000
25,550
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする