曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-6~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全67種類を絞り込む
ストローク(mm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16665354CDM2U32-600-B54L32600複動片ロッド
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16665406CDM2U32-600A-M9BWL32600複動片ロッド
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16665415CDM2U32-600A-M9NW32600複動片ロッド
22,830
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16665424CDM2U32-63032630複動片ロッド
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16665442CDM2U32-630A-H7BAZ32630複動片ロッド
28,550
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16665634CDM2U32-65032650複動片ロッド
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16665643CDM2U32-650-H7B32650複動片ロッド
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16665083CDM2U32-60-C73L3260複動片ロッド
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16665241CDM2U32-60A-H7CLS3260複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16665022CDM2U32-603260複動片ロッド
7,550
取扱い終了
返品不可
16665031CDM2U32-60-A34A3260複動片ロッド
17,750
取扱い終了
返品不可
16665047CDM2U32-60-B533260複動片ロッド
14,650
取扱い終了
返品不可
16665056CDM2U32-60-B54L3260複動片ロッド
15,250
取扱い終了
返品不可
16665065CDM2U32-60-B54LS3260複動片ロッド
11,250
取扱い終了
返品不可
16665074CDM2U32-60-C733260複動片ロッド
11,950
取扱い終了
返品不可
16665092CDM2U32-60-H7A13260複動片ロッド
14,050
取扱い終了
返品不可
16665101CDM2U32-60-H7B3260複動片ロッド
13,950
取扱い終了
返品不可
16665117CDM2U32-60-H7BL3260複動片ロッド
14,550
取扱い終了
返品不可
16665126CDM2U32-60-H7CL3260複動片ロッド
15,750
取扱い終了
返品不可
16665135CDM2U32-60A3260複動片ロッド
9,400
取扱い終了
返品不可
16665144CDM2U32-60A-B543260複動片ロッド
16,500
取扱い終了
返品不可
16665153CDM2U32-60A-C733260複動片ロッド
13,800
取扱い終了
返品不可
16665162CDM2U32-60A-C73L3260複動片ロッド
14,400
取扱い終了
返品不可
16665171CDM2U32-60A-C73LS3260複動片ロッド
11,750
取扱い終了
返品不可
16665187CDM2U32-60A-H7A13260複動片ロッド
15,900
取扱い終了
返品不可
16665196CDM2U32-60A-H7A1L3260複動片ロッド
16,500
取扱い終了
返品不可
16665205CDM2U32-60A-H7BAL3260複動片ロッド
19,600
取扱い終了
返品不可
16665214CDM2U32-60A-H7BL3260複動片ロッド
16,400
取扱い終了
返品不可
16665223CDM2U32-60A-H7BWL3260複動片ロッド
18,100
取扱い終了
返品不可
16665232CDM2U32-60A-H7CL3260複動片ロッド
17,600
取扱い終了
返品不可
16665257CDM2U32-60A-M9BWL3260複動片ロッド
16,100
取扱い終了
返品不可
16665266CDM2U32-60A-M9NWL3260複動片ロッド
16,100
取扱い終了
返品不可
16665275CDM2U32-60B-H7BL-XC8---
17,850
取扱い終了
返品不可
16665284CDM2U32-60B-H7BLS-XC8---
14,200
取扱い終了
返品不可
16665293CDM2U32-60B-H7BWL-XC8---
19,550
取扱い終了
返品不可
16665302CDM2U32-60B-H7BWLS-XC83260複動片ロッド
15,050
取扱い終了
返品不可
16665311CDM2U32-60B-M9BWL-XC8---
17,550
取扱い終了
返品不可
16665327CDM2U32-60B-M9BWLS-XC83260複動片ロッド
14,050
取扱い終了
返品不可
16665336CDM2U32-60B-XC8---
10,850
取扱い終了
返品不可
16665451CDM2U32-653265複動片ロッド
7,550
取扱い終了
返品不可
16665467CDM2U32-65-B533265複動片ロッド
14,650
取扱い終了
返品不可
16665476CDM2U32-65-B53L3265複動片ロッド
15,250
取扱い終了
返品不可
16665485CDM2U32-65-B54L3265複動片ロッド
15,250
取扱い終了
返品不可
16665494CDM2U32-65-B54S3265複動片ロッド
10,950
取扱い終了
返品不可
16665503CDM2U32-65-C733265複動片ロッド
11,950
取扱い終了
返品不可
16665512CDM2U32-65-C73CZS3265複動片ロッド
10,800
取扱い終了
返品不可
16665521CDM2U32-65-C73L3265複動片ロッド
12,550
取扱い終了
返品不可
16665546CDM2U32-65-C73L43265複動片ロッド
17,850
取扱い終了
返品不可
16665537CDM2U32-65-C73LS3265複動片ロッド
9,900
取扱い終了
返品不可
16665555CDM2U32-65-C73S3265複動片ロッド
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16665083CDM2U32-60-C73L35392123CDM2U32-60Z-A93LCDM2U32-60-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-60Z) SMC 35392123CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-60Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16665241CDM2U32-60A-H7CLS35391956CDM2U32-60AZ-H7CLSCDM2U32-60A-H7CLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-60AZ) SMC 35391956CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-60AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする