曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
125
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全115種類を絞り込む
クッション
115種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16669746CDM2U32F-125ラバークッション50~750
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669755CDM2U32F-125-A33Aラバークッション50~750
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669764CDM2U32F-125-A34Aラバークッション50~750
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669773CDM2U32F-125-A44Aラバークッション50~750
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669782CDM2U32F-125-B54ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669791CDM2U32F-125-B59Wラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669807CDM2U32F-125-C73ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669816CDM2U32F-125-C73Cラバークッション50~750
15,620
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669825CDM2U32F-125-C76ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669843CDM2U32F-125-H7A1ラバークッション50~750
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669852CDM2U32F-125-H7A2ラバークッション50~750
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669861CDM2U32F-125-H7Bラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669877CDM2U32F-125-H7BWラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669886CDM2U32F-125-H7Cラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669895CDM2U32F-125-H7NFラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669904CDM2U32F-125-H7NWラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669913CDM2U32F-125-H7PWラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669931CDM2U32F-125Aエアクッション50~1000
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669947CDM2U32F-125A-A33Aエアクッション50~1000
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669956CDM2U32F-125A-A34Aエアクッション50~1000
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669965CDM2U32F-125A-A44Aエアクッション50~1000
26,130
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669974CDM2U32F-125A-B54エアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669983CDM2U32F-125A-B54Lエアクッション50~1000
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16669992CDM2U32F-125A-B59Wエアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670001CDM2U32F-125A-C73エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670017CDM2U32F-125A-C73Cエアクッション50~1000
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670026CDM2U32F-125A-C76エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670044CDM2U32F-125A-H7A1エアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670053CDM2U32F-125A-H7A2エアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670062CDM2U32F-125A-H7Bエアクッション50~1000
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670071CDM2U32F-125A-H7BWエアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670087CDM2U32F-125A-H7Cエアクッション50~1000
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670096CDM2U32F-125A-H7NFエアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670105CDM2U32F-125A-H7NWエアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670114CDM2U32F-125A-H7PWエアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670132CDM2U32F-125AJエアクッション50~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670141CDM2U32F-125AJ-A33Aエアクッション50~1000
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670157CDM2U32F-125AJ-A34Aエアクッション50~1000
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670166CDM2U32F-125AJ-A44Aエアクッション50~1000
31,020
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670175CDM2U32F-125AJ-B54エアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670184CDM2U32F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
24,970
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670193CDM2U32F-125AJ-C73エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670202CDM2U32F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670211CDM2U32F-125AJ-C76エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670236CDM2U32F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670245CDM2U32F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670254CDM2U32F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
23,430
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670263CDM2U32F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670272CDM2U32F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16670281CDM2U32F-125AJ-H7NFエアクッション50~1000
25,630
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする