エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
250
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全100種類を絞り込む
クッション
100種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16674271CDM2U32F-250-H7Cラバークッション50~750
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674287CDM2U32F-250-H7NFラバークッション50~750
¥20,080
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674296CDM2U32F-250-H7NWラバークッション50~750
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674305CDM2U32F-250-H7PWラバークッション50~750
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674323CDM2U32F-250Aエアクッション50~1000
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674332CDM2U32F-250A-A33Aエアクッション50~1000
¥24,090
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674341CDM2U32F-250A-A34Aエアクッション50~1000
¥24,090
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674357CDM2U32F-250A-A44Aエアクッション50~1000
¥27,500
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674366CDM2U32F-250A-B54エアクッション50~1000
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674375CDM2U32F-250A-B59Wエアクッション50~1000
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674384CDM2U32F-250A-C73エアクッション50~1000
¥17,710
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674393CDM2U32F-250A-C73Cエアクッション50~1000
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674402CDM2U32F-250A-C76エアクッション50~1000
¥17,710
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674427CDM2U32F-250A-H7A1エアクッション50~1000
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674436CDM2U32F-250A-H7A2エアクッション50~1000
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674445CDM2U32F-250A-H7Bエアクッション50~1000
¥19,910
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674454CDM2U32F-250A-H7BWエアクッション50~1000
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674463CDM2U32F-250A-H7Cエアクッション50~1000
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674472CDM2U32F-250A-H7NFエアクッション50~1000
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674481CDM2U32F-250A-H7NWエアクッション50~1000
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674497CDM2U32F-250A-H7PWエアクッション50~1000
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674515CDM2U32F-250AJエアクッション50~1000
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674524CDM2U32F-250AJ-A33Aエアクッション50~1000
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674533CDM2U32F-250AJ-A34Aエアクッション50~1000
¥30,360
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674542CDM2U32F-250AJ-A44Aエアクッション50~1000
¥33,770
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674551CDM2U32F-250AJ-B54エアクッション50~1000
¥26,950
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674567CDM2U32F-250AJ-B59Wエアクッション50~1000
¥27,720
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674576CDM2U32F-250AJ-C73エアクッション50~1000
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674585CDM2U32F-250AJ-C73Cエアクッション50~1000
¥25,300
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674594CDM2U32F-250AJ-C76エアクッション50~1000
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674612CDM2U32F-250AJ-H7A1エアクッション50~1000
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674621CDM2U32F-250AJ-H7A2エアクッション50~1000
¥26,290
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674637CDM2U32F-250AJ-H7Bエアクッション50~1000
¥26,180
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674646CDM2U32F-250AJ-H7BWエアクッション50~1000
¥28,050
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674655CDM2U32F-250AJ-H7Cエアクッション50~1000
¥27,500
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674664CDM2U32F-250AJ-H7NFエアクッション50~1000
¥28,380
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674673CDM2U32F-250AJ-H7NWエアクッション50~1000
¥28,050
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674682CDM2U32F-250AJ-H7PWエアクッション50~1000
¥28,050
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674707CDM2U32F-250AKエアクッション50~1000
¥21,220
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674716CDM2U32F-250AK-A33Aエアクッション50~1000
¥32,440
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674725CDM2U32F-250AK-A34Aエアクッション50~1000
¥32,440
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674734CDM2U32F-250AK-A44Aエアクッション50~1000
¥35,850
¥32,980
¥36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674743CDM2U32F-250AK-B54エアクッション50~1000
¥29,030
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674752CDM2U32F-250AK-B59Wエアクッション50~1000
¥29,800
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674761CDM2U32F-250AK-C73エアクッション50~1000
¥26,060
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674777CDM2U32F-250AK-C73Cエアクッション50~1000
¥27,380
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674786CDM2U32F-250AK-C76エアクッション50~1000
¥26,060
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674804CDM2U32F-250AK-H7A1エアクッション50~1000
¥28,370
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674813CDM2U32F-250AK-H7A2エアクッション50~1000
¥28,370
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16674822CDM2U32F-250AK-H7Bエアクッション50~1000
¥28,260
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする