エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-200~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-200~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-200~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側トラニオン形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
114件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16702165 CDM2U40F-200
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
14,360
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702174 CDM2U40F-200-A33A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
25,580
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702183 CDM2U40F-200-A34A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
25,580
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702192 CDM2U40F-200-A44A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
28,990
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702201 CDM2U40F-200-B54
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
22,170
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702217 CDM2U40F-200-B59W
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
22,940
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702226 CDM2U40F-200-C73 ラバークッション 50~750
19,200
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702235 CDM2U40F-200-C73C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
20,520
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702244 CDM2U40F-200-C76 ラバークッション 50~750
19,200
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702253 CDM2U40F-200-G39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
28,000
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702262 CDM2U40F-200-H7A1 ラバークッション 50~750
21,510
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702271 CDM2U40F-200-H7A2 ラバークッション 50~750
21,510
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702287 CDM2U40F-200-H7B ラバークッション 50~750
21,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702296 CDM2U40F-200-H7BW ラバークッション 50~750
23,270
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702305 CDM2U40F-200-H7C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
22,720
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702314 CDM2U40F-200-H7NF
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
23,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702323 CDM2U40F-200-H7NW ラバークッション 50~750
23,270
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702332 CDM2U40F-200-H7PW ラバークッション 50~750
23,270
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702341 CDM2U40F-200-K39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
27,890
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702357 CDM2U40F-200A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
16,010
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702366 CDM2U40F-200A-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
27,230
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702375 CDM2U40F-200A-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
27,230
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702384 CDM2U40F-200A-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
30,640
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702393 CDM2U40F-200A-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
23,820
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702402 CDM2U40F-200A-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,590
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702411 CDM2U40F-200A-C73 エアクッション 50~1000
20,850
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702427 CDM2U40F-200A-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
22,170
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702436 CDM2U40F-200A-C76 エアクッション 50~1000
20,850
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702445 CDM2U40F-200A-G39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,650
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702454 CDM2U40F-200A-H7A1 エアクッション 50~1000
23,160
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702463 CDM2U40F-200A-H7A2 エアクッション 50~1000
23,160
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702472 CDM2U40F-200A-H7B エアクッション 50~1000
23,050
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702481 CDM2U40F-200A-H7BW エアクッション 50~1000
24,920
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702497 CDM2U40F-200A-H7C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,370
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702506 CDM2U40F-200A-H7NF
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
25,250
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702515 CDM2U40F-200A-H7NW エアクッション 50~1000
24,920
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702524 CDM2U40F-200A-H7PW エアクッション 50~1000
24,920
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702533 CDM2U40F-200A-K39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,540
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702542 CDM2U40F-200AJ
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
21,730
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702551 CDM2U40F-200AJ-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
32,950
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702567 CDM2U40F-200AJ-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
32,950
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702576 CDM2U40F-200AJ-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
36,360
32,980
36,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702585 CDM2U40F-200AJ-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,540
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702594 CDM2U40F-200AJ-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
30,310
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702603 CDM2U40F-200AJ-C73 エアクッション 50~1000
26,570
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702612 CDM2U40F-200AJ-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
27,890
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702621 CDM2U40F-200AJ-C76 エアクッション 50~1000
26,570
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702637 CDM2U40F-200AJ-G39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
35,370
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702646 CDM2U40F-200AJ-H7A1 エアクッション 50~1000
28,880
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16702655 CDM2U40F-200AJ-H7A2 エアクッション 50~1000
28,880
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする