エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
ボスカットロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全139種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
139種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16529213CDM2UZ20F-25AK25エアクッション50~1000
¥14,270
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529222CDM2UZ20F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
¥22,850
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529231CDM2UZ20F-25AK-C7325エアクッション50~1000
¥19,110
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529247CDM2UZ20F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
¥20,430
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529256CDM2UZ20F-25AK-C7625エアクッション50~1000
¥19,110
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529265CDM2UZ20F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
¥21,420
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529274CDM2UZ20F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
¥21,420
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529283CDM2UZ20F-25AK-H7B25エアクッション50~1000
¥21,310
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529292CDM2UZ20F-25AK-H7BW25エアクッション50~1000
¥23,180
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529301CDM2UZ20F-25AK-H7C25エアクッション50~1000
¥22,630
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529317CDM2UZ20F-25AK-H7NF25エアクッション50~1000
¥23,510
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529326CDM2UZ20F-25AK-H7NW25エアクッション50~1000
¥23,180
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529335CDM2UZ20F-25AK-H7PW25エアクッション50~1000
¥23,180
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529344CDM2UZ20F-25J25ラバークッション50~750
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529353CDM2UZ20F-25J-B5425ラバークッション50~750
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529362CDM2UZ20F-25J-B59W25ラバークッション50~750
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529371CDM2UZ20F-25J-C7325ラバークッション50~750
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529387CDM2UZ20F-25J-C73C25ラバークッション50~750
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529396CDM2UZ20F-25J-C7625ラバークッション50~750
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529405CDM2UZ20F-25J-H7A125ラバークッション50~750
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529414CDM2UZ20F-25J-H7A225ラバークッション50~750
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529423CDM2UZ20F-25J-H7B25ラバークッション50~750
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529432CDM2UZ20F-25J-H7BW25ラバークッション50~750
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529441CDM2UZ20F-25J-H7C25ラバークッション50~750
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529457CDM2UZ20F-25J-H7NF25ラバークッション50~750
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529466CDM2UZ20F-25J-H7NW25ラバークッション50~750
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529475CDM2UZ20F-25J-H7PW25ラバークッション50~750
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529484CDM2UZ20F-25K25ラバークッション50~750
¥12,570
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529493CDM2UZ20F-25K-B5425ラバークッション50~750
¥20,380
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529502CDM2UZ20F-25K-B59W25ラバークッション50~750
¥21,150
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529511CDM2UZ20F-25K-C7325ラバークッション50~750
¥17,410
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529527CDM2UZ20F-25K-C73C25ラバークッション50~750
¥18,730
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529536CDM2UZ20F-25K-C7625ラバークッション50~750
¥17,410
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529545CDM2UZ20F-25K-H7A125ラバークッション50~750
¥19,720
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529554CDM2UZ20F-25K-H7A225ラバークッション50~750
¥19,720
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529563CDM2UZ20F-25K-H7B25ラバークッション50~750
¥19,610
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529572CDM2UZ20F-25K-H7BW25ラバークッション50~750
¥21,480
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529581CDM2UZ20F-25K-H7C25ラバークッション50~750
¥20,930
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529597CDM2UZ20F-25K-H7NF25ラバークッション50~750
¥21,810
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529606CDM2UZ20F-25K-H7NW25ラバークッション50~750
¥21,480
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529615CDM2UZ20F-25K-H7PW25ラバークッション50~750
¥21,480
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529624CDM2UZ20F-250250ラバークッション50~750
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529633CDM2UZ20F-250-A33A250ラバークッション50~750
¥21,180
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529642CDM2UZ20F-250-A34A250ラバークッション50~750
¥21,180
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529651CDM2UZ20F-250-A44A250ラバークッション50~750
¥24,590
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529667CDM2UZ20F-250-B54250ラバークッション50~750
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529676CDM2UZ20F-250-B59W250ラバークッション50~750
¥18,540
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529685CDM2UZ20F-250-C73250ラバークッション50~750
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529694CDM2UZ20F-250-C73C250ラバークッション50~750
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16529703CDM2UZ20F-250-C76250ラバークッション50~750
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする