曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-30~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-30~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
ボスカットロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全97種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16530604CDM2UZ20F-30A-C7330エアクッション50~1000
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530613CDM2UZ20F-300300ラバークッション50~750
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530622CDM2UZ20F-300-A33A300ラバークッション50~750
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530631CDM2UZ20F-300-A34A300ラバークッション50~750
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530647CDM2UZ20F-300-A44A300ラバークッション50~750
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530656CDM2UZ20F-300-B54300ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530665CDM2UZ20F-300-B59W300ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530674CDM2UZ20F-300-C73300ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530683CDM2UZ20F-300-C73C300ラバークッション50~750
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530692CDM2UZ20F-300-C76300ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530717CDM2UZ20F-300-H7A1300ラバークッション50~750
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530726CDM2UZ20F-300-H7A2300ラバークッション50~750
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530735CDM2UZ20F-300-H7B300ラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530744CDM2UZ20F-300-H7BW300ラバークッション50~750
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530753CDM2UZ20F-300-H7C300ラバークッション50~750
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530762CDM2UZ20F-300-H7NF300ラバークッション50~750
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530771CDM2UZ20F-300-H7NW300ラバークッション50~750
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530787CDM2UZ20F-300-H7PW300ラバークッション50~750
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530805CDM2UZ20F-300A300エアクッション50~1000
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530814CDM2UZ20F-300A-B59W300エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530823CDM2UZ20F-300A-C73300エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530832CDM2UZ20F-300A-C73C300エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530841CDM2UZ20F-300A-C76300エアクッション50~1000
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530857CDM2UZ20F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530866CDM2UZ20F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530875CDM2UZ20F-300A-H7B300エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530884CDM2UZ20F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530893CDM2UZ20F-300A-H7C300エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530902CDM2UZ20F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530911CDM2UZ20F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530927CDM2UZ20F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530936CDM2UZ20F-300AJ300エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530945CDM2UZ20F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
27,610
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530954CDM2UZ20F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530963CDM2UZ20F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530972CDM2UZ20F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530981CDM2UZ20F-300AJ-H7A1300エアクッション50~1000
26,180
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16530997CDM2UZ20F-300AJ-H7A2300エアクッション50~1000
26,180
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16531006CDM2UZ20F-300AJ-H7B300エアクッション50~1000
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16531015CDM2UZ20F-300AJ-H7BW300エアクッション50~1000
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16531024CDM2UZ20F-300AJ-H7C300エアクッション50~1000
27,390
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16531033CDM2UZ20F-300AJ-H7NF300エアクッション50~1000
28,270
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16531042CDM2UZ20F-300AJ-H7NW300エアクッション50~1000
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16531051CDM2UZ20F-300AJ-H7PW300エアクッション50~1000
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16531067CDM2UZ20F-300AK300エアクッション50~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16531076CDM2UZ20F-300AK-B59W300エアクッション50~1000
29,870
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16531085CDM2UZ20F-300AK-C73300エアクッション50~1000
26,130
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16531094CDM2UZ20F-300AK-C73C300エアクッション50~1000
27,450
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16531103CDM2UZ20F-300AK-C76300エアクッション50~1000
26,130
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16531112CDM2UZ20F-300AK-H7A1300エアクッション50~1000
28,440
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする