エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ボスカットロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全198種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
198種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16570924CDM2UZ32F-2525ラバークッション50~750
¥8,360
¥7,598
¥8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
16570933CDM2UZ32F-25-B5425ラバークッション50~750
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16570942CDM2UZ32F-25-B59W25ラバークッション50~750
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16570951CDM2UZ32F-25-C7325ラバークッション50~750
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16570967CDM2UZ32F-25-C73C25ラバークッション50~750
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16570976CDM2UZ32F-25-C7625ラバークッション50~750
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16570985CDM2UZ32F-25-H7A125ラバークッション50~750
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16570994CDM2UZ32F-25-H7A225ラバークッション50~750
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571003CDM2UZ32F-25-H7B25ラバークッション50~750
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571012CDM2UZ32F-25-H7BW25ラバークッション50~750
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571021CDM2UZ32F-25-H7C25ラバークッション50~750
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571037CDM2UZ32F-25-H7NF25ラバークッション50~750
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571046CDM2UZ32F-25-H7NW25ラバークッション50~750
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571055CDM2UZ32F-25-H7PW25ラバークッション50~750
¥17,270
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571064CDM2UZ32F-25A25エアクッション50~1000
¥10,400
¥9,398
¥10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571073CDM2UZ32F-25A-B5425エアクッション50~1000
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571082CDM2UZ32F-25A-B59W25エアクッション50~1000
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571091CDM2UZ32F-25A-C7325エアクッション50~1000
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571107CDM2UZ32F-25A-C73C25エアクッション50~1000
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571116CDM2UZ32F-25A-C7625エアクッション50~1000
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571125CDM2UZ32F-25A-H7A125エアクッション50~1000
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571134CDM2UZ32F-25A-H7A225エアクッション50~1000
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571143CDM2UZ32F-25A-H7B25エアクッション50~1000
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571152CDM2UZ32F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571161CDM2UZ32F-25A-H7C25エアクッション50~1000
¥18,760
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571177CDM2UZ32F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571186CDM2UZ32F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571195CDM2UZ32F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
¥19,310
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571204CDM2UZ32F-25AJ25エアクッション50~1000
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571213CDM2UZ32F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571222CDM2UZ32F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571231CDM2UZ32F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571247CDM2UZ32F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
¥20,350
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571256CDM2UZ32F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571265CDM2UZ32F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571274CDM2UZ32F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571283CDM2UZ32F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571292CDM2UZ32F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571301CDM2UZ32F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571317CDM2UZ32F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
¥23,430
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571326CDM2UZ32F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571335CDM2UZ32F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
¥23,100
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571344CDM2UZ32F-25AK25エアクッション50~1000
¥15,480
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571353CDM2UZ32F-25AK-B5425エアクッション50~1000
¥23,290
¥20,980
¥23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571362CDM2UZ32F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
¥24,060
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571371CDM2UZ32F-25AK-C7325エアクッション50~1000
¥20,320
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571387CDM2UZ32F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
¥21,640
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571396CDM2UZ32F-25AK-C7625エアクッション50~1000
¥20,320
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571405CDM2UZ32F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
¥22,630
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16571414CDM2UZ32F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
¥22,630
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする