エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
ボスカットロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全198種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
198種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16594137CDM2UZ40F-2525ラバークッション50~750
11,660
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594146CDM2UZ40F-25-B5425ラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594155CDM2UZ40F-25-B59W25ラバークッション50~750
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594164CDM2UZ40F-25-C7325ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594173CDM2UZ40F-25-C73C25ラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594182CDM2UZ40F-25-C7625ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594191CDM2UZ40F-25-H7A125ラバークッション50~750
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594207CDM2UZ40F-25-H7A225ラバークッション50~750
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594216CDM2UZ40F-25-H7B25ラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594225CDM2UZ40F-25-H7BW25ラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594234CDM2UZ40F-25-H7C25ラバークッション50~750
20,020
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594243CDM2UZ40F-25-H7NF25ラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594252CDM2UZ40F-25-H7NW25ラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594261CDM2UZ40F-25-H7PW25ラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594277CDM2UZ40F-25A25エアクッション50~1000
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594286CDM2UZ40F-25A-B5425エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594295CDM2UZ40F-25A-B59W25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594304CDM2UZ40F-25A-C7325エアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594313CDM2UZ40F-25A-C73C25エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594322CDM2UZ40F-25A-C7625エアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594331CDM2UZ40F-25A-H7A125エアクッション50~1000
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594347CDM2UZ40F-25A-H7A225エアクッション50~1000
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594356CDM2UZ40F-25A-H7B25エアクッション50~1000
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594365CDM2UZ40F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594374CDM2UZ40F-25A-H7C25エアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594383CDM2UZ40F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594392CDM2UZ40F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594401CDM2UZ40F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594417CDM2UZ40F-25AJ25エアクッション50~1000
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594426CDM2UZ40F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594435CDM2UZ40F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594444CDM2UZ40F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594453CDM2UZ40F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
23,270
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594462CDM2UZ40F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594471CDM2UZ40F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594487CDM2UZ40F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594496CDM2UZ40F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594505CDM2UZ40F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594514CDM2UZ40F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
25,470
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594523CDM2UZ40F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594532CDM2UZ40F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594541CDM2UZ40F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594557CDM2UZ40F-25AK25エアクッション50~1000
18,400
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594566CDM2UZ40F-25AK-B5425エアクッション50~1000
26,210
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594575CDM2UZ40F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
26,980
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594584CDM2UZ40F-25AK-C7325エアクッション50~1000
23,240
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594593CDM2UZ40F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
24,560
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594602CDM2UZ40F-25AK-C7625エアクッション50~1000
23,240
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594611CDM2UZ40F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
25,550
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16594627CDM2UZ40F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
25,550
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする