エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF40~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
取付支持形式フランジ形
使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0
使用流体空気
取付金具フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16724443 | CDM2WF40-15 | 35435024 | CDM2WF40-15Z |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724714 | CDM2WF40-20 | 49312542 | CDM2WF40-20Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724897 | CDM2WF40-25 | 35435015 | CDM2WF40-25Z |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724915 | CDM2WF40-25-C73 | 35435243 | CDM2WF40-25Z-A93 |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724924 | CDM2WF40-25-C73L | 35435286 | CDM2WF40-25Z-A93L |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724933 | CDM2WF40-25-C73S | 35435112 | CDM2WF40-25Z-A93S |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724951 | CDM2WF40-25A | 35435094 | CDM2WF40-25AZ |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725134 | CDM2WF40-30 | 49312585 | CDM2WF40-30Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725143 | CDM2WF40-30-B53 | 35435277 | CDM2WF40-30Z-A93 |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725213 | CDM2WF40-35 | 49312594 | CDM2WF40-35Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725222 | CDM2WF40-35A | 49312768 | CDM2WF40-35AZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725292 | CDM2WF40-50 | 35435033 | CDM2WF40-50Z |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725335 | CDM2WF40-50-C73 | 35435268 | CDM2WF40-50Z-A93 |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725344 | CDM2WF40-50-C73L | 35435322 | CDM2WF40-50Z-A93L |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725362 | CDM2WF40-50A | 35435128 | CDM2WF40-50AZ |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725432 | CDM2WF40-60 | 35435067 | CDM2WF40-60Z |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725511 | CDM2WF40-75 | 35435042 | CDM2WF40-75Z |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725527 | CDM2WF40-75-C73 | 35435313 | CDM2WF40-75Z-A93 |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725545 | CDM2WF40-75-C73S | 35435173 | CDM2WF40-75Z-A93S |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725563 | CDM2WF40-75-H7BL | 35435593 | CDM2WF40-75Z-M9BL |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725606 | CDM2WF40-75A | 35435155 | CDM2WF40-75AZ |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725624 | CDM2WF40-75A-C73 | 35435462 | CDM2WF40-75AZ-A93 |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725667 | CDM2WF40-75J | 49312883 | CDM2WF40-75JZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725721 | CDM2WF40-85A-B54L | 35435995 | CDM2WF40-85AZ-B54L |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16725737 | CDM2WF40-95A | 35435182 | CDM2WF40-95AZ |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724093 | CDM2WF40-100 | 35435085 | CDM2WF40-100Z |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724145 | CDM2WF40-100-C73S | 35435216 | CDM2WF40-100Z-A93S |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724172 | CDM2WF40-100-H7BL | 35435688 | CDM2WF40-100Z-M9BL |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724206 | CDM2WF40-100A | 49312795 | CDM2WF40-100AZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724267 | CDM2WF40-100A-H7B | 35435794 | CDM2WF40-100AZ-M9B |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724294 | CDM2WF40-125 | 35435103 | CDM2WF40-125Z |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724364 | CDM2WF40-125-M9B | 35435627 | CDM2WF40-125Z-M9B |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724373 | CDM2WF40-125A | 49312838 | CDM2WF40-125AZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724416 | CDM2WF40-125J | 49312935 | CDM2WF40-125JZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724477 | CDM2WF40-150 | 35435137 | CDM2WF40-150Z |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724495 | CDM2WF40-150-B59WL | 35435977 | CDM2WF40-150Z-B59WL |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724522 | CDM2WF40-150-C73L | 35435532 | CDM2WF40-150Z-A93L |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724556 | CDM2WF40-150-H7BL | 35435785 | CDM2WF40-150Z-M9BL |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724565 | CDM2WF40-150-H7BWLS | 35435392 | CDM2WF40-150Z-M9BWLS |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724592 | CDM2WF40-150A | 35435234 | CDM2WF40-150AZ |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724617 | CDM2WF40-150A-C73 | 35435602 | CDM2WF40-150AZ-A93 |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724626 | CDM2WF40-150A-C73CZ3 | 35436126 | CDM2WF40-150AZ-C73CZ3 |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724662 | CDM2WF40-175 | 35435164 | CDM2WF40-175Z |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16724696 | CDM2WF40-175A | 35435252 | CDM2WF40-175AZ |
|
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |