エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WL25~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動両ロッド
取付支持形式軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16729657 | CDM2WL25-25 | 35438226 | CDM2WL25-25Z |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥6,298 税込¥6,928 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729666 | CDM2WL25-25-C73 | 35438472 | CDM2WL25-25Z-A93 |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729702 | CDM2WL25-25-H7BL | 35438734 | CDM2WL25-25Z-M9BL |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729711 | CDM2WL25-25A | 35438314 | CDM2WL25-25AZ |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730034 | CDM2WL25-50 | 35438253 | CDM2WL25-50Z |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730061 | CDM2WL25-50-C73 | 35438506 | CDM2WL25-50Z-A93 |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730077 | CDM2WL25-50-C73L | 35438576 | CDM2WL25-50Z-A93L |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730147 | CDM2WL25-50A | 35438332 | CDM2WL25-50AZ |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730156 | CDM2WL25-50A-C73 | 35438682 | CDM2WL25-50AZ-A93 |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730226 | CDM2WL25-50AJJ | 35439118 | CDM2WL25-50AJJZ |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730253 | CDM2WL25-55 | 49312104 | CDM2WL25-55Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730287 | CDM2WL25-60A | 49312384 | CDM2WL25-60AZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730305 | CDM2WL25-75 | 35438262 | CDM2WL25-75Z |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥6,898 税込¥7,588 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730323 | CDM2WL25-75-C73 | 35438542 | CDM2WL25-75Z-A93 |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730341 | CDM2WL25-75-C73L | 35438603 | CDM2WL25-75Z-A93L |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730366 | CDM2WL25-75-H7BAL | 35439084 | CDM2WL25-75Z-M9BAL |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730384 | CDM2WL25-75-M9BWL | 35438908 | CDM2WL25-75Z-M9BWL |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16730393 | CDM2WL25-75A | 35438366 | CDM2WL25-75AZ |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥8,398 税込¥9,238 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16728923 | CDM2WL25-100 | 35438287 | CDM2WL25-100Z |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥7,198 税込¥7,918 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16728941 | CDM2WL25-100-C73L | 35438637 | CDM2WL25-100Z-A93L |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16728957 | CDM2WL25-100-H7B | 35438786 | CDM2WL25-100Z-M9B |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16728966 | CDM2WL25-100-H7BL | 35438865 | CDM2WL25-100Z-M9BL |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729002 | CDM2WL25-100A | 49312427 | CDM2WL25-100AZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729027 | CDM2WL25-100A-C73L | 35438795 | CDM2WL25-100AZ-A93L |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729045 | CDM2WL25-100A-H7BW | 35439023 | CDM2WL25-100AZ-M9BW |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729081 | CDM2WL25-125 | 35438296 | CDM2WL25-125Z |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729097 | CDM2WL25-125-C73L | 35438673 | CDM2WL25-125Z-A93L |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729124 | CDM2WL25-125A | 35438393 | CDM2WL25-125AZ |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729237 | CDM2WL25-150 | 35438305 | CDM2WL25-150Z |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729264 | CDM2WL25-150-C73 | 35438646 | CDM2WL25-150Z-A93 |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729273 | CDM2WL25-150-C73L | 35438698 | CDM2WL25-150Z-A93L |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729307 | CDM2WL25-150A | 35438427 | CDM2WL25-150AZ |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729316 | CDM2WL25-150A-C73L | 35438883 | CDM2WL25-150AZ-A93L |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729343 | CDM2WL25-150A-H7A1S | 35438716 | CDM2WL25-150AZ-M9NS |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729377 | CDM2WL25-150A-H7BW | 35439093 | CDM2WL25-150AZ-M9BW |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729395 | CDM2WL25-150A-M9BW | 35439093 | CDM2WL25-150AZ-M9BW |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729413 | CDM2WL25-160A | 35438454 | CDM2WL25-160AZ |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729431 | CDM2WL25-160A-H7BL | 35439172 | CDM2WL25-160AZ-M9BL |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729535 | CDM2WL25-200-H7BS | 35438594 | CDM2WL25-200Z-M9BS |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729553 | CDM2WL25-200A | 49312646 | CDM2WL25-200AZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729763 | CDM2WL25-250 | 35438384 | CDM2WL25-250Z |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729876 | CDM2WL25-300 | 35438445 | CDM2WL25-300Z |
|
CD Series(CDM2WL25) | SMC | 1個 | ¥9,598 税込¥10,558 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16729921 | CDM2WL25-300A | 49312752 | CDM2WL25-300AZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |