曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-9~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-9~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16898305CM2B25-900A900エアクッション50~1000
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16898271CM2B25-9090ラバークッション50~750
¥5,750
取扱い終了
返品不可
16898287CM2B25-90A90エアクッション50~1000
¥7,300
取扱い終了
返品不可
16898314CM2B25-9191ラバークッション50~750
¥5,750
取扱い終了
返品不可
16898323CM2B25-9595ラバークッション50~750
¥5,750
取扱い終了
返品不可
16898332CM2B25-95A95エアクッション50~1000
¥7,300
取扱い終了
返品不可
16898296CM2B25-900900ラバークッション50~750
¥13,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする