標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C40F-~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C40F-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C40F-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C40F-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C40F-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C40F-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C40F-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C40F-~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C40F-~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式一山クレビス形 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
78件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16921852 CM2C40F-10
CADデータダウンロード
10 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
10,120
8,998
9,898 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922026 CM2C40F-15
CADデータダウンロード
15 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
10,120
8,998
9,898 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922236 CM2C40F-24
CADデータダウンロード
24 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
10,120
8,998
9,898 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922245 CM2C40F-25
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
10,120
8,998
9,898 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922254 CM2C40F-25A
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
11,770
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922263 CM2C40F-25AJ
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,570
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922272 CM2C40F-25AK
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,860
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922281 CM2C40F-25J
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,920
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922297 CM2C40F-25K
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,210
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922464 CM2C40F-50
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
10,510
9,498
10,448 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922473 CM2C40F-50A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
12,160
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922482 CM2C40F-50AJ
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,230
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922491 CM2C40F-50AK
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,600
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922507 CM2C40F-50J
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,580
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922516 CM2C40F-50K
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,950
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922525 CM2C40F-50S
CADデータダウンロード
50 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
10,890
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922534 CM2C40F-50T
CADデータダウンロード
50 単動引込み ラバークッション 50~750 0.23~1.0
10,890
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922552 CM2C40F-75
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
10,890
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922561 CM2C40F-75A
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
12,540
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922577 CM2C40F-75AJ
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,890
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922586 CM2C40F-75AK
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,350
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922595 CM2C40F-75J
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,240
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922604 CM2C40F-75K
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,700
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922613 CM2C40F-75S
CADデータダウンロード
75 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
11,390
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922622 CM2C40F-75T
CADデータダウンロード
75 単動引込み ラバークッション 50~750 0.23~1.0
11,390
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921861 CM2C40F-100
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
11,280
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921877 CM2C40F-100A
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
12,930
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921886 CM2C40F-100AJ
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,550
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921895 CM2C40F-100AK
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,100
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921904 CM2C40F-100J
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,900
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921913 CM2C40F-100K
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,450
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921922 CM2C40F-100S
CADデータダウンロード
100 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
12,430
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921931 CM2C40F-100T
CADデータダウンロード
100 単動引込み ラバークッション 50~750 0.23~1.0
12,430
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921947 CM2C40F-125
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
11,660
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921956 CM2C40F-125A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
13,310
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921965 CM2C40F-125AJ
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,210
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921974 CM2C40F-125AK
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
19,850
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921983 CM2C40F-125J
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,560
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16921992 CM2C40F-125K
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,200
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922001 CM2C40F-125S
CADデータダウンロード
125 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
13,860
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922017 CM2C40F-125T
CADデータダウンロード
125 単動引込み ラバークッション 50~750 0.23~1.0
13,860
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922035 CM2C40F-150
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
12,050
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922044 CM2C40F-150A
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
13,700
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922053 CM2C40F-150AJ
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,870
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922062 CM2C40F-150AK
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,600
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922071 CM2C40F-150J
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922087 CM2C40F-150K
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,950
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922096 CM2C40F-150S
CADデータダウンロード
150 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
14,520
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922105 CM2C40F-150T
CADデータダウンロード
150 単動引込み ラバークッション 50~750 0.23~1.0
14,520
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16922114 CM2C40F-170
CADデータダウンロード
170 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
12,430
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする