標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HD~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HD~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HD~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HD~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
136件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16977633 CM2HD20-450
CADデータダウンロード
20 450
10,180
8,898
9,788 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16978351 CM2HD40-01 40 1
9,410
8,498
9,348 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16978622 CM2HD40-350
CADデータダウンロード
40 350
14,410
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16977441 CM2HD20-15
CADデータダウンロード
20 15
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16977536 CM2HD20-25
CADデータダウンロード
20 25
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16977642 CM2HD20-50
CADデータダウンロード
20 50
5,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16977667 CM2HD20-50K
CADデータダウンロード
20 50
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16977676 CM2HD20-75
CADデータダウンロード
20 75
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16977396 CM2HD20-100J
CADデータダウンロード
20 100
9,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16977423 CM2HD20-125J
CADデータダウンロード
20 125
10,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16977457 CM2HD20-150
CADデータダウンロード
20 150
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16977493 CM2HD20-200
CADデータダウンロード
20 200
6,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16977606 CM2HD20-300
CADデータダウンロード
20 300
7,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16977843 CM2HD25-25
CADデータダウンロード
25 25
5,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16977947 CM2HD25-50
CADデータダウンロード
25 50
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16977974 CM2HD25-75
CADデータダウンロード
25 75
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16977703 CM2HD25-100
CADデータダウンロード
25 100
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16977737 CM2HD25-125
CADデータダウンロード
25 125
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16977764 CM2HD25-150
CADデータダウンロード
25 150
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16978166 CM2HD32-25
CADデータダウンロード
32 25
5,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16978175 CM2HD32-25J
CADデータダウンロード
32 25
9,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16978236 CM2HD32-30
CADデータダウンロード
32 30
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16978281 CM2HD32-50
CADデータダウンロード
32 50
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16978324 CM2HD32-75
CADデータダウンロード
32 75
6,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16978001 CM2HD32-100
CADデータダウンロード
32 100
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16978017 CM2HD32-100J
CADデータダウンロード
32 100
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16978035 CM2HD32-125
CADデータダウンロード
32 125
6,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16978272 CM2HD32-400
CADデータダウンロード
32 400
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16978315 CM2HD32-500
CADデータダウンロード
32 500
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16978665 CM2HD40-50
CADデータダウンロード
40 50
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16978692 CM2HD40-60
CADデータダウンロード
40 60
9,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16978701 CM2HD40-75
CADデータダウンロード
40 75
9,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16978367 CM2HD40-100
CADデータダウンロード
40 100
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16978385 CM2HD40-100K
CADデータダウンロード
40 100
15,210
 
 
取扱い終了

返品不可
16978437 CM2HD40-150
CADデータダウンロード
40 150
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16978473 CM2HD40-185
CADデータダウンロード
40 185
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16978552 CM2HD40-250
CADデータダウンロード
40 250
11,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16978595 CM2HD40-300
CADデータダウンロード
40 300
12,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16978631 CM2HD40-375
CADデータダウンロード
40 375
13,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16978647 CM2HD40-380
CADデータダウンロード
40 380
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16978656 CM2HD40-400
CADデータダウンロード
40 400
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16977545 CM2HD20-25J
CADデータダウンロード
20 25
8,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16977554 CM2HD20-25K
CADデータダウンロード
20 25
9,620
 
 
取扱い終了

返品不可
16977651 CM2HD20-50J
CADデータダウンロード
20 50
8,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16977685 CM2HD20-75J
CADデータダウンロード
20 75
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16977694 CM2HD20-75K
CADデータダウンロード
20 75
10,780
 
 
取扱い終了

返品不可
16977387 CM2HD20-100
CADデータダウンロード
20 100
5,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16977405 CM2HD20-100K
CADデータダウンロード
20 100
11,360
 
 
取扱い終了

返品不可
16977414 CM2HD20-125
CADデータダウンロード
20 125
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16977432 CM2HD20-125K
CADデータダウンロード
20 125
11,940
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16977441 CM2HD20-15 49306048 CM2HD20-15Z CM2HD20-15Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306048 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977536 CM2HD20-25 37543896 CM2HD20-25Z CM2HD20-25Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD20) SMC 37543896 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD20) SMC 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977642 CM2HD20-50 37543914 CM2HD20-50Z CM2HD20-50Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD20) SMC 37543914 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD20) SMC 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977667 CM2HD20-50K 49307344 CM2HD20-50KZ CM2HD20-50KZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307344 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977676 CM2HD20-75 37543923 CM2HD20-75Z CM2HD20-75Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD20) SMC 37543923 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD20) SMC 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977396 CM2HD20-100J 49307265 CM2HD20-100JZ CM2HD20-100JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307265 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977423 CM2HD20-125J 49307466 CM2HD20-125JZ CM2HD20-125JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307466 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977457 CM2HD20-150 37543932 CM2HD20-150Z CM2HD20-150Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD20) SMC 37543932 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD20) SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977493 CM2HD20-200 49306617 CM2HD20-200Z CM2HD20-200Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306617 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977606 CM2HD20-300 49306793 CM2HD20-300Z CM2HD20-300Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306793 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977843 CM2HD25-25 37543948 CM2HD25-25Z CM2HD25-25Z CM Series(CM2HD25) SMC 37543948 CM Series(CM2HD25) SMC 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977947 CM2HD25-50 37543957 CM2HD25-50Z CM2HD25-50Z CM Series(CM2HD25) SMC 37543957 CM Series(CM2HD25) SMC 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977974 CM2HD25-75 49306373 CM2HD25-75Z CM2HD25-75Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306373 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977703 CM2HD25-100 37543966 CM2HD25-100Z CM2HD25-100Z CM Series(CM2HD25) SMC 37543966 CM Series(CM2HD25) SMC 1個 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977737 CM2HD25-125 37543975 CM2HD25-125Z CM2HD25-125Z CM Series(CM2HD25) SMC 37543975 CM Series(CM2HD25) SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977764 CM2HD25-150 37543984 CM2HD25-150Z CM2HD25-150Z CM Series(CM2HD25) SMC 37543984 CM Series(CM2HD25) SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978166 CM2HD32-25 37544018 CM2HD32-25Z CM2HD32-25Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 37544018 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978175 CM2HD32-25J 37544097 CM2HD32-25JZ CM2HD32-25JZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 37544097 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978236 CM2HD32-30 37544027 CM2HD32-30Z CM2HD32-30Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 37544027 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978281 CM2HD32-50 37544036 CM2HD32-50Z CM2HD32-50Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 37544036 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978324 CM2HD32-75 37544045 CM2HD32-75Z CM2HD32-75Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 37544045 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 1個 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978001 CM2HD32-100 37544054 CM2HD32-100Z CM2HD32-100Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 37544054 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978017 CM2HD32-100J 49307518 CM2HD32-100JZ CM2HD32-100JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307518 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978035 CM2HD32-125 37544063 CM2HD32-125Z CM2HD32-125Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 37544063 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978272 CM2HD32-400 37544106 CM2HD32-400Z CM2HD32-400Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 37544106 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD32) SMC 1個 9,398 税込10,338 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978315 CM2HD32-500 49307448 CM2HD32-500Z CM2HD32-500Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307448 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978665 CM2HD40-50 37544115 CM2HD40-50Z CM2HD40-50Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) SMC 37544115 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) SMC 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978692 CM2HD40-60 49307082 CM2HD40-60Z CM2HD40-60Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307082 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978701 CM2HD40-75 49307098 CM2HD40-75Z CM2HD40-75Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307098 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978367 CM2HD40-100 37544133 CM2HD40-100Z CM2HD40-100Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) SMC 37544133 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) SMC 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978385 CM2HD40-100K 49307913 CM2HD40-100KZ CM2HD40-100KZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307913 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978437 CM2HD40-150 37544142 CM2HD40-150Z CM2HD40-150Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) SMC 37544142 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978473 CM2HD40-185 49307554 CM2HD40-185Z CM2HD40-185Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307554 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978552 CM2HD40-250 37544158 CM2HD40-250Z CM2HD40-250Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) SMC 37544158 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978595 CM2HD40-300 49307667 CM2HD40-300Z CM2HD40-300Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307667 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978631 CM2HD40-375 49307773 CM2HD40-375Z CM2HD40-375Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307773 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978647 CM2HD40-380 37544176 CM2HD40-380Z CM2HD40-380Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) SMC 37544176 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16978656 CM2HD40-400 37544185 CM2HD40-400Z CM2HD40-400Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) SMC 37544185 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HD40) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする