標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-4~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
取付支持形式軸方向フート形
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17019694 | CM2L25-40 | 37563383 | CM2L25-40Z |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥5,698 税込¥6,268 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019703 | CM2L25-40A | 37563873 | CM2L25-40AZ |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥7,198 税込¥7,918 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019737 | CM2L25-40S | 31358662 | CM2L25-40SZ |
|
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2L-Z | SMC | 1個 | ¥6,198 税込¥6,818 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019922 | CM2L25-45 | 37563392 | CM2L25-45Z |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥5,698 税込¥6,268 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17020001 | CM2L25-47S | 31358714 | CM2L25-47SZ |
|
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2L-Z | SMC | 1個 | ¥6,198 税込¥6,818 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019746 | CM2L25-400 | 37564625 | CM2L25-400Z |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019755 | CM2L25-400A | 37565325 | CM2L25-400AZ |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019764 | CM2L25-400AJ | 37566646 | CM2L25-400AJZ |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019773 | CM2L25-400AK | 49309812 | CM2L25-400AKZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019791 | CM2L25-410 | 37564774 | CM2L25-410Z |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019807 | CM2L25-410A | 37565422 | CM2L25-410AZ |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019816 | CM2L25-415 | 49308586 | CM2L25-415Z |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019825 | CM2L25-420 | 37564747 | CM2L25-420Z |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019834 | CM2L25-420A | 37565413 | CM2L25-420AZ |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019852 | CM2L25-425 | 49308595 | CM2L25-425Z |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019861 | CM2L25-425A | 37565395 | CM2L25-425AZ |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019886 | CM2L25-430A | 37565517 | CM2L25-430AZ |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019895 | CM2L25-435 | 49308622 | CM2L25-435Z |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥9,598 税込¥10,558 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019931 | CM2L25-450 | 24791576 | CM2L25-450Z |
|
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-4~) | SMC | 1個 | ¥9,798 税込¥10,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019947 | CM2L25-450A | 37565508 | CM2L25-450AZ |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019956 | CM2L25-450AJ | 37566707 | CM2L25-450AJZ |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019965 | CM2L25-450J | 49309618 | CM2L25-450JZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17019983 | CM2L25-460A | 37565578 | CM2L25-460AZ |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17020017 | CM2L25-470A | 37565562 | CM2L25-470AZ |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17020026 | CM2L25-475 | 37564957 | CM2L25-475Z |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17020035 | CM2L25-480 | 37565072 | CM2L25-480Z |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17020044 | CM2L25-490 | 37565088 | CM2L25-490Z |
|
CM Series(CM2L25) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17020053 | CM2L25-490A | 49308918 | CM2L25-490AZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |