標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T25~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T25~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T25~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T25~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T25~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T25~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T25~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T25~) SMC 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T25~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
166件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17048525 CM2T25-350
CADデータダウンロード
350 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
10,780
9,798
10,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048534 CM2T25-350A
CADデータダウンロード
350 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
12,490
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048577 CM2T25-400A
CADデータダウンロード
400 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
13,040
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048595 CM2T25-450
CADデータダウンロード
450 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
11,880
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049137 CM2T25F-25
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
7,810
6,998
7,698 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049146 CM2T25F-25A
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
9,520
8,598
9,458 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049155 CM2T25F-25AJ
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
13,310
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049164 CM2T25F-25AK
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,600
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049173 CM2T25F-25J
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
11,610
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049182 CM2T25F-25K
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
12,900
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049191 CM2T25F-25S
CADデータダウンロード
25 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
8,250
7,498
8,248 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049207 CM2T25F-25T
CADデータダウンロード
25 単動引込み ラバークッション 50~750 0.23~1.0
8,250
7,498
8,248 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049347 CM2T25F-50
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
8,090
7,298
8,028 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049356 CM2T25F-50A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
9,790
8,798
9,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049365 CM2T25F-50AJ
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
13,860
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049374 CM2T25F-50AK
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,240
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049383 CM2T25F-50J
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
12,160
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049392 CM2T25F-50K
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,530
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049401 CM2T25F-50S
CADデータダウンロード
50 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
8,580
7,798
8,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049417 CM2T25F-50T
CADデータダウンロード
50 単動引込み ラバークッション 50~750 0.23~1.0
8,580
7,798
8,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049426 CM2T25F-75
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
8,360
7,598
8,358 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049435 CM2T25F-75A
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
10,070
8,998
9,898 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049444 CM2T25F-75AJ
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,410
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049453 CM2T25F-75AK
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,880
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049462 CM2T25F-75J
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
12,710
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049471 CM2T25F-75K
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,170
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049487 CM2T25F-75S
CADデータダウンロード
75 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
9,630
8,698
9,568 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049496 CM2T25F-75T
CADデータダウンロード
75 単動引込み ラバークッション 50~750 0.23~1.0
9,630
8,698
9,568 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048814 CM2T25F-100
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
8,640
7,798
8,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048823 CM2T25F-100A
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
10,340
9,298
10,228 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048832 CM2T25F-100AJ
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,960
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048841 CM2T25F-100AK
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,520
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048857 CM2T25F-100J
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,260
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048866 CM2T25F-100K
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,810
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048875 CM2T25F-100S
CADデータダウンロード
100 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
10,670
9,698
10,668 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048884 CM2T25F-100T
CADデータダウンロード
100 単動引込み ラバークッション 50~750 0.23~1.0
10,670
9,698
10,668 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048893 CM2T25F-125
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
8,910
7,998
8,798 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048902 CM2T25F-125A
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
10,620
9,698
10,668 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048911 CM2T25F-125AJ
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,510
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048927 CM2T25F-125AK
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,150
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048936 CM2T25F-125J
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,810
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048945 CM2T25F-125K
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,450
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048954 CM2T25F-125S
CADデータダウンロード
125 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
11,720
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048963 CM2T25F-125T
CADデータダウンロード
125 単動引込み ラバークッション 50~750 0.23~1.0
11,720
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048972 CM2T25F-150
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
9,190
8,298
9,128 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048981 CM2T25F-150A
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
10,890
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17048997 CM2T25F-150AJ
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,060
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049006 CM2T25F-150AK
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,790
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049015 CM2T25F-150J
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,360
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17049024 CM2T25F-150K
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,090
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする