曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20348447CQ2WB20-5D205複動両ロッド
6,270
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
20348456CQ2WB20-5DC205複動両ロッド
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
20348465CQ2WB20-5DCM205複動両ロッド
8,580
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348474CQ2WB20-5DM205複動両ロッド
6,820
6,198
6,818(税込)
当日出荷
20348124CQ2WB20-10D2010複動両ロッド
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
20348133CQ2WB20-10DC2010複動両ロッド
8,360
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
20348142CQ2WB20-10DCM2010複動両ロッド
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348151CQ2WB20-10DM2010複動両ロッド
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
20348167CQ2WB20-15D2015複動両ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
20348176CQ2WB20-15DC2015複動両ロッド
8,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
20348185CQ2WB20-15DCM2015複動両ロッド
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348194CQ2WB20-15DM2015複動両ロッド
7,590
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
20348203CQ2WB20-20D2020複動両ロッド
7,320
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
20348212CQ2WB20-20DC2020複動両ロッド
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
20348221CQ2WB20-20DCM2020複動両ロッド
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348237CQ2WB20-20DM2020複動両ロッド
7,870
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
20348246CQ2WB20-25D2025複動両ロッド
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348255CQ2WB20-25DC2025複動両ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348264CQ2WB20-25DCM2025複動両ロッド
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348273CQ2WB20-25DM2025複動両ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348282CQ2WB20-30D2030複動両ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
20348291CQ2WB20-30DC2030複動両ロッド
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348307CQ2WB20-30DCM2030複動両ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348316CQ2WB20-30DM2030複動両ロッド
8,250
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348325CQ2WB20-35D2035複動両ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348334CQ2WB20-35DC2035複動両ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348343CQ2WB20-35DCM2035複動両ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348352CQ2WB20-35DM2035複動両ロッド
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348361CQ2WB20-40D2040複動両ロッド
8,640
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348377CQ2WB20-40DC2040複動両ロッド
10,400
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
20348386CQ2WB20-40DCM2040複動両ロッド
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348395CQ2WB20-40DM2040複動両ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348404CQ2WB20-45D2045複動両ロッド
8,800
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348413CQ2WB20-45DC2045複動両ロッド
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348422CQ2WB20-45DCM2045複動両ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20348431CQ2WB20-45DM2045複動両ロッド
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348483CQ2WB20-50D2050複動両ロッド
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
20348492CQ2WB20-50DC2050複動両ロッド
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348501CQ2WB20-50DCM2050複動両ロッド
11,390
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348517CQ2WB20-50DM2050複動両ロッド
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348115CQ2WB20-PS---
330
309
340(税込)
当日出荷
20343827CQ2WB25-5D255複動両ロッド
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
20343836CQ2WB25-5DC255複動両ロッド
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
20343845CQ2WB25-5DCM255複動両ロッド
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
20343854CQ2WB25-5DM255複動両ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348797CQ2WB25-10D2510複動両ロッド
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
20348806CQ2WB25-10DC2510複動両ロッド
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348815CQ2WB25-10DCM2510複動両ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348824CQ2WB25-10DM2510複動両ロッド
8,470
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20348833CQ2WB25-15D2515複動両ロッド
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする