曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc内容量1個
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20216953CQP2B32-2D2複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217206CQP2B32-5D5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
20217215CQP2B32-5DC5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
6,990
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217224CQP2B32-5DCM5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217233CQP2B32-5DM5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,330
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217242CQP2B32-5S5単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端めねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
20217251CQP2B32-5T5単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端めねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217267CQP2B32-5TM5単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端おねじ
6,330
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216786CQP2B32-10D10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,220
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
20216795CQP2B32-10DC10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
7,260
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216804CQP2B32-10DCM10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,650
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216813CQP2B32-10DM10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216822CQP2B32-10S10単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端めねじ
6,220
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
20216831CQP2B32-10SM10単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216847CQP2B32-10T10単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端めねじ
6,220
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216856CQP2B32-10TM10単動片ロッド0.17~1.0ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216901CQP2B32-13D13複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216917CQP2B32-15D15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216926CQP2B32-15DC15複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216935CQP2B32-15DCM15複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216944CQP2B32-15DM15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216962CQP2B32-20D20複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20216971CQP2B32-20DC20複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216987CQP2B32-20DCM20複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,800
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20216996CQP2B32-20DM20複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217005CQP2B32-25D25複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,540
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217014CQP2B32-25DC25複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
8,580
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217023CQP2B32-25DCM25複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,970
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217032CQP2B32-25DM25複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217041CQP2B32-30D30複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217057CQP2B32-30DC30複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
8,750
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217066CQP2B32-30DCM30複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217075CQP2B32-30DM30複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217084CQP2B32-35D35複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,870
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217093CQP2B32-35DC35複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217102CQP2B32-35DCM35複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,300
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217111CQP2B32-35DM35複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217127CQP2B32-40D40複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217136CQP2B32-40DC40複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217145CQP2B32-40DCM40複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217154CQP2B32-40DM40複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217163CQP2B32-45D45複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
8,310
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217172CQP2B32-45DC45複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217181CQP2B32-45DCM45複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,740
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217197CQP2B32-45DM45複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
8,690
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217276CQP2B32-50D50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
8,580
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217285CQP2B32-50DC50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217294CQP2B32-50DCM50複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217303CQP2B32-50DM50複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
20217312CQP2B32-54DCM54複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする