曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CH1~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CH1~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全13種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19447565CDS1CH125-150125150
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19447574CDS1CH125-218J125218
61,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19447583CDS1CH125-218J-F5BAL125218
76,890
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19447592CDS1CH125-250125250
54,780
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19447601CDS1CH125-250-J59L125250
67,980
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19447617CDS1CH125-350-A53125350
69,190
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19447626CDS1CH125-450125450
64,680
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19447635CDS1CH125-450J125450
75,900
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19447644CDS1CH125-850J125850
98,780
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19447653CDS1CH160-150-A33160150
86,570
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19447662CDS1CH160-150J-A543160150
99,220
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19447671CDS1CH160-200160200
69,850
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19447687CDS1CH160-550J-A54160550
120,780
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする