標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-9~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-9~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-9~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-9~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-9~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-9~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-9~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-9~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19450986CDS1CN125-9090
46,090
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19451047CDS1CN125-9595
46,090
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19451004CDS1CN125-900900
77,880
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19451013CDS1CN125-900-A54900
88,330
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19451022CDS1CN125-900-A54L900
88,990
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19451031CDS1CN125-900-A59W900
89,100
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19451056CDS1CN125-950-A54950
92,290
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450995CDS1CN125-90-A54Z90
57,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする