曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-800~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-800~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-800~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-800~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-800~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-800~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-800~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-800~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッドストローク(mm)800チューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19477141CDS1DN160-800-A53ZS160800
104,060
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19477157CDS1DN160-800-A54160800
112,970
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19477175CDS1DN160-800-A54L3160800
123,590
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19477184CDS1DN160-800-A93160800
109,120
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19477193CDS1DN160-800-F59160800
115,060
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19477211CDS1DN160-800-Y59B160800
112,200
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19477227CDS1DN160-800J160800
115,720
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19477132CDS1DN160-800160800
97,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19477166CDS1DN160-800-A54L160800
113,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19477202CDS1DN160-800-J59L160800
115,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19477132CDS1DN160-80053409937CDS2D160-800CDS1DN160-800 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D160 SMC 53409937標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D160SMC1個
77,980
税込85,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする