曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FH1~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全217種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
217種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19489811CDS1FH125-11251
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489827CDS1FH125-1012510
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490186CDS1FH125-2012520
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490195CDS1FH125-20-M9BWL12520
58,850
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490204CDS1FH125-20-Y59BL12520
59,180
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490353CDS1FH125-2512525
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490362CDS1FH125-25-A5312525
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490371CDS1FH125-25-M9BW12525
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490387CDS1FH125-25-M9NW12525
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490405CDS1FH125-25-Y7BWL12525
61,050
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490396CDS1FH125-25-Y59B12525
58,520
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490414CDS1FH125-25-Z73L12525
56,980
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490511CDS1FH125-30-Z7312530
56,320
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490563CDS1FH125-35-Z73312535
61,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490615CDS1FH125-40-M9BWL12540
58,850
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490624CDS1FH125-40-Y59BL12540
59,180
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490667CDS1FH125-5012550
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490676CDS1FH125-50-J5912550
61,380
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490685CDS1FH125-50-M9BW12550
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490694CDS1FH125-50-Z7312550
56,320
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490712CDS1FH125-60-Y59BL12560
59,180
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490773CDS1FH125-70-A5312570
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490807CDS1FH125-7512575
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490816CDS1FH125-75-A5412575
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490825CDS1FH125-75-A54312575
66,060
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490834CDS1FH125-75-M9BWL312575
65,400
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490843CDS1FH125-75-Y7BAL12575
63,250
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490852CDS1FH125-75-Y7BWL12575
61,050
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490861CDS1FH125-75-Y7BWL312575
68,700
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490877CDS1FH125-75-Z7312575
56,320
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490895CDS1FH125-80-A54S12580
52,530
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490904CDS1FH125-80-G3912580
65,120
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490931CDS1FH125-9012590
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489836CDS1FH125-100125100
48,840
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489845CDS1FH125-100-A53L125100
59,950
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489854CDS1FH125-100-A54125100
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489863CDS1FH125-100-A54S125100
52,530
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489872CDS1FH125-100-A543125100
66,060
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489881CDS1FH125-100-G39125100
65,120
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489897CDS1FH125-100-G39S125100
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489906CDS1FH125-100-J59L125100
62,040
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489915CDS1FH125-100-M9BWL125100
58,850
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489942CDS1FH125-100-Y7BWL3125100
68,700
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489924CDS1FH125-100-Y59BL125100
59,180
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489933CDS1FH125-100-Y59BL3125100
65,890
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489951CDS1FH125-100-Z73125100
56,320
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489967CDS1FH125-100-Z73L125100
56,980
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489976CDS1FH125-100J125100
53,020
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19489994CDS1FH125-105125105
50,820
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19490003CDS1FH125-105-Y59BL125105
61,160
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする