曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-11~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-11~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-11~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-11~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-11~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-11~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-11~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-11~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN125-11~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19493512CDS1FN125-110-F59W110
61,380
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19493546CDS1FN125-110H110
48,180
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19493625CDS1FN125-115-F59L115
61,380
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19493634CDS1FN125-115-F59W115
61,380
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19493652CDS1FN125-115-M9BWL115
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19493661CDS1FN125-115-M9BWZ3115
65,730
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19493686CDS1FN125-115R-Y59BL115
58,520
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19493564CDS1FN125-1100-A441100
104,120
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19493582CDS1FN125-1100-F5BAL1100
102,140
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19493591CDS1FN125-1100-Y7BWL1100
99,060
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19493713CDS1FN125-1150-F591150
103,460
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19493722CDS1FN125-1160-Y7BWL1160
103,130
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19493731CDS1FN125-1170-A59WL1170
102,800
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19493485CDS1FN125-110110
48,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
19493503CDS1FN125-110-A54110
58,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
19493616CDS1FN125-115115
48,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
19493555CDS1FN125-11001100
86,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19493695CDS1FN125-11501150
90,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19493704CDS1FN125-1150-A441150
108,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19493494CDS1FN125-110-A53L110
59,290
取扱い終了
返品不可
19493521CDS1FN125-110-J59WL110
62,040
取扱い終了
返品不可
19493537CDS1FN125-110-Y7BWLS110
52,750
取扱い終了
返品不可
19493643CDS1FN125-115-J59Z3115
70,510
取扱い終了
返品不可
19493677CDS1FN125-115-Y59BL115
58,520
取扱い終了
返品不可
19493573CDS1FN125-1100-A54LS1100
90,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19493607CDS1FN125-1100J-A54L1100
119,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19493747CDS1FN125-1170-A59WLS1170
95,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19493485CDS1FN125-11053410594CDS2F125-110CDS1FN125-110 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-1 SMC 53410594標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-1SMC1個
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19493503CDS1FN125-110-A5436763798CDS2F125-110-A54CDS1FN125-110-A54 CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-110) SMC 36763798CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-110)SMC1個
42,980
税込47,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19493616CDS1FN125-11553410664CDS2F125-115CDS1FN125-115 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-1 SMC 53410664標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-1SMC1個
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19493555CDS1FN125-110053410603CDS2F125-1100CDS1FN125-1100 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-1 SMC 53410603標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-1SMC1個
68,980
税込75,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19493695CDS1FN125-115036763913CDS2F125-1150CDS1FN125-1150 CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1150) SMC 36763913CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1150)SMC1個
71,980
税込79,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19493704CDS1FN125-1150-A4469670686CDS2F125-1150-A44CDS1FN125-1150-A44 CS2/CDS2 - エアシリンダ SMC 69670686CS2/CDS2 - エアシリンダSMC1個
83,980
税込92,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする