曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-4~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN140-4~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19562234CDS1GN140-400400
65,010
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562243CDS1GN140-400-A54400
79,970
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562252CDS1GN140-400-A54L3400
90,040
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562261CDS1GN140-400-J59WL400
83,380
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562277CDS1GN140-400-Y7BAL400
83,930
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562286CDS1GN140-400J-Z73Z400
87,780
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562295CDS1GN140-400N-A53Z400
81,400
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562331CDS1GN140-450450
69,410
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562347CDS1GN140-450-A44450
91,190
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19562356CDS1GN140-450-A54450
84,370
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562365CDS1GN140-450-A54L450
85,030
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562374CDS1GN140-450-A59W450
85,140
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562225CDS1GN140-40-A53L40
67,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19562304CDS1GN140-408-Z73L408
82,060
取扱い終了
返品不可
19562313CDS1GN140-410410
69,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19562322CDS1GN140-420-A54L420
85,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19562225CDS1GN140-40-A53L36785823CDS2G140-40-A53LCDS1GN140-40-A53L CD Series(CDS2G140) SMC 36785823CD Series(CDS2G140)SMC1個
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする