曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CH1~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
全16種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20396214CS1CH125-100125100
45,760
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20396223CS1CH125-155125155
49,720
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20396232CS1CH125-175125175
49,720
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20396241CS1CH125-185125185
49,720
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21311464CS1CH125-200125200
49,720
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20396257CS1CH125-250125250
51,700
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20396266CS1CH125-275K125275
64,350
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396275CS1CH125-330125330
55,660
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396284CS1CH125-350125350
55,660
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20396293CS1CH125-400125400
57,640
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396302CS1CH125-500125500
61,600
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396311CS1CH125-500-XC6125500
69,580
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396327CS1CH140-350140350
62,700
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20396336CS1CH140-600J140600
86,680
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20396345CS1CH160-100160100
61,380
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20396354CS1CH160-450160450
81,620
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする