曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DH1~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
全30種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20406863CS1DH125-6012560
45,760
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406732CS1DH125-100125100
45,760
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406757CS1DH125-120125120
47,740
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406766CS1DH125-120J125120
52,800
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406775CS1DH125-125125125
47,740
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406784CS1DH125-150125150
47,740
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406793CS1DH125-200125200
49,720
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406802CS1DH125-250125250
51,700
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406811CS1DH125-300125300
53,680
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406827CS1DH125-330125330
55,660
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406836CS1DH125-350125350
55,660
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406845CS1DH125-400125400
57,640
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406854CS1DH125-550125550
65,560
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406872CS1DH125-750125750
73,480
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406741CS1DH125-10001251000
81,400
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406881CS1DH140-100140100
51,700
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406897CS1DH140-175140175
56,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406906CS1DH140-200140200
56,100
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406915CS1DH140-200J140200
62,040
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406924CS1DH140-315140315
62,700
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406933CS1DH140-350140350
62,700
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406942CS1DH140-400140400
64,900
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406951CS1DH140-450140450
69,300
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20406967CS1DH160-100160100
61,380
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406985CS1DH160-150160150
63,910
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406994CS1DH160-250160250
68,970
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20407003CS1DH160-400160400
76,560
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20407012CS1DH160-500160500
81,620
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20407021CS1DH160-500-XC6160500
91,300
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20406976CS1DH160-10001601000
106,920
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする