標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F160-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F160-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F160-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F160-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F160-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F160-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F160-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F160-~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F160-~) SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
101件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(チューブ)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20438345 CS1F160-1
CADデータダウンロード
(-) アルミ 1
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438354 CS1F160-10
CADデータダウンロード
(-) アルミ 10
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438503 CS1F160-11
CADデータダウンロード
(-) アルミ 11
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438826 CS1F160-35
CADデータダウンロード
(-) アルミ 35
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438932 CS1F160-50
CADデータダウンロード
(-) アルミ 50
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439036 CS1F160-65
CADデータダウンロード
(-) アルミ 65
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439063 CS1F160-70
CADデータダウンロード
(-) アルミ 70
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439097 CS1F160-75
CADデータダウンロード
(-) アルミ 75
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439115 CS1F160-80
CADデータダウンロード
(-) アルミ 80
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439142 CS1F160-85
CADデータダウンロード
(-) アルミ 85
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439264 CS1F160-95
CADデータダウンロード
(-) アルミ 95
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438363 CS1F160-100
CADデータダウンロード
(-) アルミ 100
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438372 CS1F160-100J
CADデータダウンロード
(-) アルミ 100
60,670
54,980
60,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438381 CS1F160-100K
CADデータダウンロード
(-) アルミ 100
62,870
55,980
61,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438397 CS1F160-100N
CADデータダウンロード
(-) アルミ 100
55,170
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438512 CS1F160-110
CADデータダウンロード
(-) アルミ 110
57,750
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438546 CS1F160-115
CADデータダウンロード
(-) アルミ 115
57,750
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438564 CS1F160-120
CADデータダウンロード
(-) アルミ 120
57,750
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438573 CS1F160-120N
CADデータダウンロード
(-) アルミ 120
57,750
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438591 CS1F160-125
CADデータダウンロード
(-) アルミ 125
57,750
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438607 CS1F160-130
CADデータダウンロード
(-) アルミ 130
57,750
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438625 CS1F160-140
CADデータダウンロード
(-) アルミ 140
57,750
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438643 CS1F160-150
CADデータダウンロード
(-) アルミ 150
57,750
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438652 CS1F160-150H
CADデータダウンロード
(-) アルミ 150
57,750
52,980
58,278 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438661 CS1F160-150JN
CADデータダウンロード
(-) アルミ 150
64,190
58,980
64,878 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438677 CS1F160-160
CADデータダウンロード
(-) アルミ 160
60,170
54,980
60,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438686 CS1F160-170
CADデータダウンロード
(-) アルミ 170
60,170
54,980
60,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438695 CS1F160-175
CADデータダウンロード
(-) アルミ 175
60,170
54,980
60,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438704 CS1F160-180
CADデータダウンロード
(-) アルミ 180
60,170
54,980
60,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438713 CS1F160-190
CADデータダウンロード
(-) アルミ 190
60,170
54,980
60,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438722 CS1F160-200
CADデータダウンロード
(-) アルミ 200
60,170
54,980
60,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438731 CS1F160-200J
CADデータダウンロード
(-) アルミ 200
67,540
61,980
68,178 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438747 CS1F160-225
CADデータダウンロード
(-) アルミ 225
62,700
55,980
61,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438756 CS1F160-230
CADデータダウンロード
(-) アルミ 230
62,700
55,980
61,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438765 CS1F160-240
CADデータダウンロード
(-) アルミ 240
62,700
55,980
61,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438774 CS1F160-250
CADデータダウンロード
(-) アルミ 250
62,700
55,980
61,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21309802 CS1F160-285
CADデータダウンロード
(-) アルミ 285
65,180
59,980
65,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438783 CS1F160-300
CADデータダウンロード
(-) アルミ 300
65,180
59,980
65,978 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438792 CS1F160-320
CADデータダウンロード
(-) アルミ 320
67,710
61,980
68,178 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438801 CS1F160-325
CADデータダウンロード
(-) アルミ 325
67,710
61,980
68,178 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438817 CS1F160-330
CADデータダウンロード
(-) アルミ 330
67,710
61,980
68,178 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438835 CS1F160-350
CADデータダウンロード
(-) アルミ 350
67,710
61,980
68,178 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438844 CS1F160-375
CADデータダウンロード
(-) アルミ 375
70,180
64,980
71,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438853 CS1F160-400
CADデータダウンロード
(-) アルミ 400
70,180
64,980
71,478 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438862 CS1F160-420
CADデータダウンロード
(-) アルミ 420
75,130
66,980
73,678 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438871 CS1F160-450
CADデータダウンロード
(-) アルミ 450
75,130
66,980
73,678 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438887 CS1F160-450K
CADデータダウンロード
(-) アルミ 450
93,390
85,980
94,578 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438896 CS1F160-460
CADデータダウンロード
(-) アルミ 460
75,130
66,980
73,678 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438905 CS1F160-470
CADデータダウンロード
(-) アルミ 470
75,130
66,980
73,678 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20438914 CS1F160-485
CADデータダウンロード
(-) アルミ 485
75,130
66,980
73,678 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする