標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F180-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F180-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄タイプ(-) 給油タイプチューブ内径(Φmm)180内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20439325CS1F180-10N18010
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439544CS1F180-2518025
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439571CS1F180-3018030
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439702CS1F180-5018050
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439772CS1F180-7018070
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439806CS1F180-7518075
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439851CS1F180-8518085
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439334CS1F180-100180100
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439343CS1F180-100H180100
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439352CS1F180-100J180100
83,050
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439361CS1F180-100K180100
85,530
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439377CS1F180-100N180100
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439404CS1F180-120180120
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439413CS1F180-120H180120
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439431CS1F180-125180125
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439447CS1F180-130J180130
87,780
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439465CS1F180-150180150
80,470
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439474CS1F180-150J180150
87,780
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439492CS1F180-155180155
84,040
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439501CS1F180-175180175
84,040
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439517CS1F180-200180200
84,040
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439526CS1F180-200N180200
84,040
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439535CS1F180-220180220
87,670
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439553CS1F180-250180250
87,670
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439562CS1F180-275180275
91,250
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439587CS1F180-300180300
91,250
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439596CS1F180-300K180300
106,100
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439605CS1F180-310180310
94,880
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439614CS1F180-315180315
94,880
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439623CS1F180-340180340
94,880
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439632CS1F180-350180350
94,880
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439641CS1F180-400180400
98,450
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439657CS1F180-420180420
105,600
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439666CS1F180-450180450
105,600
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439675CS1F180-450J180450
120,620
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439684CS1F180-470180470
105,600
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439693CS1F180-495180495
105,600
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439711CS1F180-500180500
105,600
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439727CS1F180-500J180500
120,620
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439736CS1F180-510180510
112,810
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439745CS1F180-560180560
112,810
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439754CS1F180-600180600
112,810
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439763CS1F180-600J180600
130,020
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439781CS1F180-700180700
120,010
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439797CS1F180-740180740
127,220
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439815CS1F180-750180750
127,220
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439824CS1F180-770180770
127,220
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439833CS1F180-800180800
127,220
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439842CS1F180-815180815
134,370
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20439867CS1F180-855180855
134,370
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする