曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN180-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN180-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20430067CS1FN180-5
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20430392CS1FN180-8
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429044CS1FN180-10
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429053CS1FN180-10N
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429245CS1FN180-12
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429385CS1FN180-15
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429561CS1FN180-20
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429656CS1FN180-25
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429771CS1FN180-30
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429927CS1FN180-40
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20430076CS1FN180-50
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20430085CS1FN180-50J
87,070
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20430094CS1FN180-50N
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20430155CS1FN180-55
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20430207CS1FN180-60
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20430261CS1FN180-65
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20430286CS1FN180-70
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20430322CS1FN180-75
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20430401CS1FN180-80
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429062CS1FN180-100
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429071CS1FN180-100H
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429087CS1FN180-100J
87,070
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429096CS1FN180-100JR
87,070
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429105CS1FN180-100N
80,850
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429157CS1FN180-105
84,480
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429184CS1FN180-107
84,480
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429202CS1FN180-110
84,480
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429254CS1FN180-120
84,480
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429272CS1FN180-124
84,480
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429281CS1FN180-125
84,480
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429297CS1FN180-125H
84,480
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429333CS1FN180-135
84,480
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429342CS1FN180-140
84,480
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429394CS1FN180-150
84,480
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429403CS1FN180-150H
84,480
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429412CS1FN180-150J
91,800
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429421CS1FN180-150JR
91,800
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21313031CS1FN180-150K
94,710
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429437CS1FN180-150N
84,480
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429464CS1FN180-160
88,110
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429473CS1FN180-160N
88,110
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429482CS1FN180-170
88,110
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429491CS1FN180-170J
96,530
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429507CS1FN180-170N
88,110
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429516CS1FN180-175
88,110
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429525CS1FN180-180
88,110
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429534CS1FN180-180N
88,110
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429543CS1FN180-185
88,110
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429552CS1FN180-190
88,110
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20429577CS1FN180-200
88,110
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする