曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GF~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20441994CS1GFH160-4016040(H) エアハイドロタイプ
61,380
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442037CS1GFN125-3012530(N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20442055CS1GFN125-8012580(N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442003CS1GFN125-100N125100(N) 無給油タイプ
43,010
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442012CS1GFN125-200N125200(N) 無給油タイプ
47,080
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20442021CS1GFN125-270125270(N) 無給油タイプ
51,040
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20442046CS1GFN125-300125300(N) 無給油タイプ
51,040
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20442064CS1GFN140-100140100(N) 無給油タイプ
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442073CS1GFN140-150140150(N) 無給油タイプ
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442082CS1GFN140-200140200(N) 無給油タイプ
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442091CS1GFN140-300140300(N) 無給油タイプ
57,420
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442107CS1GFN140-750140750(N) 無給油タイプ
79,420
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20442161CS1GFN160-1516015(N) 無給油タイプ
58,300
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442213CS1GFN160-5016050(N) 無給油タイプ
58,300
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442222CS1GFN160-50H16050(N) 無給油タイプ
58,300
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442231CS1GFN160-8016080(N) 無給油タイプ
58,300
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442116CS1GFN160-100160100(N) 無給油タイプ
58,300
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442143CS1GFN160-120160120(N) 無給油タイプ
60,830
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442152CS1GFN160-130160130(N) 無給油タイプ
60,830
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442177CS1GFN160-150160150(N) 無給油タイプ
60,830
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442186CS1GFN160-150N160150(N) 無給油タイプ
60,830
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442195CS1GFN160-210160210(N) 無給油タイプ
65,890
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442204CS1GFN160-350160350(N) 無給油タイプ
70,950
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442125CS1GFN160-10001601000(N) 無給油タイプ
103,840
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442134CS1GFN160-1000R1601000(N) 無給油タイプ
103,840
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442247CS1GF125-100N125100(-) 給油タイプ
40,980
取扱い終了
返品不可
20442256CS1GF125-135125135(-) 給油タイプ
42,900
取扱い終了
返品不可
20442265CS1GF125-175125175(-) 給油タイプ
44,770
取扱い終了
返品不可
20442274CS1GF125-200125200(-) 給油タイプ
44,770
取扱い終了
返品不可
20442283CS1GF125-210J125210(-) 給油タイプ
53,570
取扱い終了
返品不可
20442292CS1GF125-340J125340(-) 給油タイプ
59,130
取扱い終了
返品不可
20442301CS1GF125-360125360(-) 給油タイプ
52,420
取扱い終了
返品不可
20442317CS1GF125-400N125400(-) 給油タイプ
52,420
取扱い終了
返品不可
20442326CS1GF125-410125410(-) 給油タイプ
56,210
取扱い終了
返品不可
20442335CS1GF125-450125450(-) 給油タイプ
56,210
取扱い終了
返品不可
20442362CS1GF140-50K14050(-) 給油タイプ
52,030
取扱い終了
返品不可
20442344CS1GF140-150140150(-) 給油タイプ
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442353CS1GF140-300140300(-) 給油タイプ
54,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442371CS1GF140-665JN140665(-) 給油タイプ
86,850
取扱い終了
返品不可
20442387CS1GF140-900140900(-) 給油タイプ
80,740
取扱い終了
返品不可
20442396CS1GF160-100160100(-) 給油タイプ
55,170
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442405CS1GF160-150160150(-) 給油タイプ
57,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442414CS1GF160-500160500(-) 給油タイプ
75,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20442423CS1GF160-600160600(-) 給油タイプ
80,140
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする