曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN180-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN180-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1GN180-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20445564CS1GN180-10N10
80,850
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445783CS1GN180-2525
80,850
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445835CS1GN180-3030
80,850
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445975CS1GN180-5050
80,850
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20446002CS1GN180-6060
80,850
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20446072CS1GN180-7575
80,850
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20446081CS1GN180-8080
80,850
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445573CS1GN180-100100
80,850
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445582CS1GN180-100H100
80,850
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445591CS1GN180-100J100
87,070
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445607CS1GN180-100N100
80,850
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445634CS1GN180-110N110
84,480
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445652CS1GN180-120120
84,480
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445677CS1GN180-125125
84,480
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445686CS1GN180-125R125
84,480
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445695CS1GN180-130K130
94,710
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445704CS1GN180-150150
84,480
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445713CS1GN180-175175
88,110
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445722CS1GN180-200200
88,110
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445731CS1GN180-200J200
96,530
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445747CS1GN180-200N200
88,110
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445756CS1GN180-215215
91,740
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445765CS1GN180-220H220
91,740
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445774CS1GN180-235235
91,740
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445792CS1GN180-250250
91,740
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445801CS1GN180-250H250
91,740
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445817CS1GN180-280280
95,370
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445826CS1GN180-285N285
95,370
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445844CS1GN180-300300
95,370
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445853CS1GN180-300J300
105,990
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445862CS1GN180-300N300
95,370
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445871CS1GN180-300R300
95,370
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445887CS1GN180-310N310
99,000
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445896CS1GN180-315N315
99,000
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445905CS1GN180-345345
99,000
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445914CS1GN180-350350
99,000
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445923CS1GN180-350N350
99,000
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445932CS1GN180-360360
102,630
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445941CS1GN180-360N360
102,630
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445957CS1GN180-400400
102,630
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445966CS1GN180-450450
109,890
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445984CS1GN180-500500
109,890
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20445993CS1GN180-500K500
130,900
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20446011CS1GN180-600600
117,150
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20446027CS1GN180-600N600
117,150
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20446036CS1GN180-650650
124,410
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20446045CS1GN180-700700
124,410
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20446054CS1GN180-700N700
124,410
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20446063CS1GN180-730730
131,670
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20446097CS1GN180-800800
131,670
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする