曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2B1~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2B1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2B1~) - SMC

・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全50種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21307912CDS2B125-2512525
34,380
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19627903CDS2B125-100125100
34,380
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19627912CDS2B125-120125120
36,250
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19627921CDS2B125-120-A54LS125120
39,660
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19627937CDS2B125-125125125
36,250
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19627946CDS2B125-150125150
36,250
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19627955CDS2B125-150J125150
41,310
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19627964CDS2B125-150J-A59WS125150
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19627973CDS2B125-200125200
38,120
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19627982CDS2B125-220125220
39,990
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19627991CDS2B125-250125250
39,990
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628007CDS2B125-280125280
41,860
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628016CDS2B125-300125300
41,860
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628025CDS2B125-500125500
49,340
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21318333CDS2B125-10001251000
68,040
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19628095CDS2B140-2514025
40,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628122CDS2B140-5014050
40,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628131CDS2B140-50-A54L14050
48,680
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628147CDS2B140-50-A54LS14050
44,220
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628156CDS2B140-50-M9BW14050
46,920
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628174CDS2B140-7514075
40,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628183CDS2B140-75-M9BW14075
46,920
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628192CDS2B140-75J-A59WS14075
48,460
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628201CDS2B140-8014080
40,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628034CDS2B140-100140100
40,980
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628043CDS2B140-100-A54140100
48,020
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628052CDS2B140-150140150
43,010
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628061CDS2B140-150-A93140150
46,200
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628077CDS2B140-150J140150
48,070
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628086CDS2B140-200140200
45,050
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628104CDS2B140-250-A93140250
50,270
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628113CDS2B140-455140455
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628165CDS2B140-500140500
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21318342CDS2B140-10001401000
77,610
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19628287CDS2B160-3016030
47,580
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628305CDS2B160-3516035
47,580
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628314CDS2B160-35-M9NW16035
53,350
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628332CDS2B160-5016050
47,580
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628366CDS2B160-75J-A59WS16075
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628217CDS2B160-100160100
47,580
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628226CDS2B160-100-A54160100
54,450
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628235CDS2B160-100-A93160100
50,600
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628253CDS2B160-125160125
49,940
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628262CDS2B160-150160150
49,940
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628271CDS2B160-200160200
52,310
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628296CDS2B160-300160300
57,040
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628323CDS2B160-400160400
61,770
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628341CDS2B160-500160500
66,500
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19628357CDS2B160-550160550
71,230
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19628244CDS2B160-10001601000
90,150
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする