曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2D1~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2D1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2D1~) - SMC

・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全126種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19628716CDS2D125-11251
38,010
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628725CDS2D125-1012510
38,010
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628892CDS2D125-2012520
38,010
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628901CDS2D125-20-Z73L12520
42,900
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629197CDS2D125-50-A54LS12550
41,420
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629242CDS2D125-6012560
38,010
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629251CDS2D125-60-A5312560
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21313424CDS2D125-70J-A54Z12570
50,820
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629303CDS2D125-7512575
38,010
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629312CDS2D125-75-J59S12575
42,130
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629364CDS2D125-90-A53LS12590
41,420
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628734CDS2D125-100125100
38,010
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628743CDS2D125-100-A44S125100
44,500
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628752CDS2D125-100-A54125100
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628761CDS2D125-100-A54LS125100
41,420
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628786CDS2D125-110125110
39,880
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628795CDS2D125-110-M9BW125110
45,980
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628804CDS2D125-115J125115
44,940
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628813CDS2D125-125-A53L125125
47,740
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628822CDS2D125-125J125125
44,940
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628831CDS2D125-125J-Y59A125125
51,480
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628847CDS2D125-150125150
39,880
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628856CDS2D125-150-A54125150
47,080
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628865CDS2D125-150-A54S125150
42,960
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628874CDS2D125-150-A67L125150
45,870
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628883CDS2D125-150-M9N125150
45,650
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628917CDS2D125-200-A54LS125200
45,160
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628926CDS2D125-200-A54S125200
44,830
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628935CDS2D125-200-M9BWZ125200
49,170
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628944CDS2D125-200J-M9BW125200
53,790
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628953CDS2D125-200K-M9BW125200
56,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628962CDS2D125-250125250
43,620
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628971CDS2D125-250-A64S125250
45,760
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628987CDS2D125-250-M9BWZ125250
51,040
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19628996CDS2D125-250-Y7NWZ125250
53,240
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629005CDS2D125-300125300
45,490
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629014CDS2D125-300-A53125300
52,690
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629023CDS2D125-300-A54125300
52,690
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629032CDS2D125-300-A54S125300
48,570
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629041CDS2D125-300-A64S125300
47,630
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629057CDS2D125-300-M9BAZ125300
54,560
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629066CDS2D125-325-A54S125325
50,440
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629075CDS2D125-330-A54125330
54,560
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629084CDS2D125-350-A34125350
57,970
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629093CDS2D125-350-A54125350
54,560
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629102CDS2D125-350-M9BW125350
53,460
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629111CDS2D125-350-Y59B125350
53,790
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629127CDS2D125-400125400
49,230
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629136CDS2D125-400-A54S125400
52,310
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19629145CDS2D125-400-Z73125400
53,460
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする