曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2T1~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2T1~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2T1~) - SMC

・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全73種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633625CDS2T125-100125100
40,480
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633634CDS2T125-100-A93125100
43,840
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633643CDS2T125-100-Y7PWVZ125100
50,110
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633686CDS2T125-125125125
42,350
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633695CDS2T125-150125150
42,350
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633704CDS2T125-150-A44S125150
48,840
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633713CDS2T125-150-A54LS125150
45,760
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633722CDS2T125-150-M9B125150
47,910
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633731CDS2T125-150-Y7BAL125150
53,520
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633747CDS2T125-150J-A34125150
58,030
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633756CDS2T125-175-A54L125175
52,090
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633765CDS2T125-175-A54LS125175
47,630
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633774CDS2T125-200125200
44,220
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633783CDS2T125-200J125200
50,160
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633792CDS2T125-220K-M9BZ125220
62,540
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633801CDS2T125-230125230
46,090
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633817CDS2T125-250125250
46,090
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633826CDS2T125-250-A54L125250
53,960
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633835CDS2T125-250-Z73L125250
50,990
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633844CDS2T125-250J125250
52,910
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633853CDS2T125-260125260
47,960
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633862CDS2T125-260-A54125260
55,170
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633871CDS2T125-290-A54125290
55,170
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633887CDS2T125-300125300
47,960
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633896CDS2T125-300-A54125300
55,170
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633905CDS2T125-300-M9BWZ125300
55,390
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633923CDS2T125-300-Y7BW125300
56,270
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633914CDS2T125-300-Y59B3125300
58,140
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633932CDS2T125-305-A53L125305
57,700
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633941CDS2T125-320125320
49,830
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633957CDS2T125-350125350
49,830
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633966CDS2T125-400125400
51,700
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633975CDS2T125-400-A53L125400
59,570
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633984CDS2T125-400-Z73125400
55,940
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633993CDS2T125-470125470
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19634002CDS2T125-590125590
59,180
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19634011CDS2T125-680125680
62,920
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19634027CDS2T125-700125700
62,920
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19633652CDS2T125-10001251000
74,140
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19633661CDS2T125-1000-A54Z1251000
82,780
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19633677CDS2T125-1000-Y7BWL31251000
88,110
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19634036CDS2T125TF-175-Z73125175
48,460
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19634054CDS2T140-200-A34140200
63,640
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19634063CDS2T140-200-A54140200
60,230
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19634072CDS2T140-200-M9BWL140200
59,790
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19634081CDS2T140-250140250
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
19634097CDS2T140-250-A53140250
62,260
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19634106CDS2T140-250-A54S140250
58,140
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19634115CDS2T140-300140300
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19634124CDS2T140-350140350
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする