プラットホームシリンダ(CXTL12-50~)

プラットホームシリンダ(CXTL12-50~) - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Mねじチューブ内径(Φmm)12内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20790795CXTL12-505012(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
30,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790804CXTL12-50-A905012A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
32,290
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790813CXTL12-50-A90L5012A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
32,950
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790822CXTL12-50-A90LS5012A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
31,570
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790831CXTL12-50-A90S5012A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
31,240
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790847CXTL12-50-A90V5012A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
32,950
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790856CXTL12-50-A90VL5012A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
33,610
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790865CXTL12-50-A90VLS5012A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
31,900
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790874CXTL12-50-A90VS5012A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
31,570
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790883CXTL12-50-A935012A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,610
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790892CXTL12-50-A93L5012A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,270
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790901CXTL12-50-A93LS5012A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,230
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790917CXTL12-50-A93S5012A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,900
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790926CXTL12-50-A93V5012A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
34,270
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790935CXTL12-50-A93VL5012A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
34,930
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790944CXTL12-50-A93VLS5012A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
32,560
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790953CXTL12-50-A93VS5012A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
32,230
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790962CXTL12-50-A965012A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
33,830
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790971CXTL12-50-A96L5012A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
34,490
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790987CXTL12-50-A96LS5012A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
32,340
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20790996CXTL12-50-A96S5012A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
32,010
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791005CXTL12-50-A96V5012A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
34,490
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791014CXTL12-50-A96VL5012A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791023CXTL12-50-A96VLS5012A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
32,670
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791032CXTL12-50-A96VS5012A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
32,340
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791041CXTL12-50B5012(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
39,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791057CXTL12-50B-A905012A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
41,090
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791066CXTL12-50B-A90L5012A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
41,750
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791075CXTL12-50B-A90LS5012A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
40,370
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791084CXTL12-50B-A90S5012A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
40,040
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791093CXTL12-50B-A90V5012A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
41,750
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791102CXTL12-50B-A90VL5012A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
42,410
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791111CXTL12-50B-A90VLS5012A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
40,700
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791127CXTL12-50B-A90VS5012A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
40,370
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791136CXTL12-50B-A935012A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,410
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791145CXTL12-50B-A93L5012A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791154CXTL12-50B-A93LS5012A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,030
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791163CXTL12-50B-A93S5012A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,700
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791172CXTL12-50B-A93V5012A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,070
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791181CXTL12-50B-A93VL5012A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,730
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791197CXTL12-50B-A93VLS5012A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,360
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791206CXTL12-50B-A93VS5012A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
41,030
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791215CXTL12-50B-A965012A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
42,630
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791224CXTL12-50B-A96L5012A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
43,290
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791233CXTL12-50B-A96LS5012A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
41,140
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791242CXTL12-50B-A96S5012A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
40,810
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791251CXTL12-50B-A96V5012A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
43,290
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791267CXTL12-50B-A96VL5012A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
43,950
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791276CXTL12-50B-A96VLS5012A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
41,470
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791285CXTL12-50B-A96VS5012A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
41,140
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする