プラットホームシリンダ(CXTL16-50~)

プラットホームシリンダ(CXTL16-50~) - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
76件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20794602CXTL16-50(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥31,790
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794611CXTL16-50-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥33,880
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794627CXTL16-50-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥34,540
¥30,980
¥34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794636CXTL16-50-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794645CXTL16-50-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥32,840
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794654CXTL16-50-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥34,540
¥30,980
¥34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794663CXTL16-50-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥35,200
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794672CXTL16-50-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥33,500
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794681CXTL16-50-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794697CXTL16-50-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥35,200
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794706CXTL16-50-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥35,860
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794715CXTL16-50-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥33,830
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794724CXTL16-50-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥33,500
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794733CXTL16-50-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥35,860
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794742CXTL16-50-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥36,520
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794751CXTL16-50-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥34,160
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794767CXTL16-50-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥33,830
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794776CXTL16-50-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥35,420
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794785CXTL16-50-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥36,080
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794794CXTL16-50-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥33,940
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794803CXTL16-50-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥33,610
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794812CXTL16-50-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥36,080
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794821CXTL16-50-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥36,740
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794837CXTL16-50-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥34,270
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794846CXTL16-50-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥33,940
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794855CXTL16-50B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥40,590
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794864CXTL16-50B-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥42,680
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794873CXTL16-50B-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥43,340
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794882CXTL16-50B-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥41,970
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794891CXTL16-50B-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥41,640
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794907CXTL16-50B-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥43,340
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794916CXTL16-50B-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥44,000
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794925CXTL16-50B-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥42,300
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794934CXTL16-50B-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥41,970
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794943CXTL16-50B-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥44,000
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794952CXTL16-50B-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥44,660
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794961CXTL16-50B-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥42,630
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794977CXTL16-50B-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥42,300
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794986CXTL16-50B-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥44,660
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794995CXTL16-50B-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥45,320
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20795004CXTL16-50B-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥42,960
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20795013CXTL16-50B-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥42,630
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20795022CXTL16-50B-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥44,220
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20795031CXTL16-50B-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥44,880
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20795047CXTL16-50B-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥42,740
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20795056CXTL16-50B-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
¥42,410
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20795065CXTL16-50B-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥44,880
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20795074CXTL16-50B-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥45,540
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20795083CXTL16-50B-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥43,070
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20795092CXTL16-50B-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
¥42,740
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする