※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
プラットホームシリンダ(CXTL16-50~)
CXTL16-50
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
20794602
品番
CXTL16-50
参考基準価格(税別)
¥31,790
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
オプション
(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード