マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-16~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-16~) SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20978325 CY1L10H-160-A73
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付 160
47,850
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978334 CY1L10H-160-A73H
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付 160
47,850
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978343 CY1L10H-160-F79
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付 160
50,160
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978352 CY1L10H-160B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) 160
52,360
47,980
52,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978361 CY1L10H-160B-A73
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) 160
56,650
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978377 CY1L10H-160B-A73H
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) 160
56,650
51,980
57,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978386 CY1L10H-160B-A73L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) 160
57,310
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978395 CY1L10H-160B-A73Z
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) 160
57,970
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978404 CY1L10H-160B-A76HL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) 160
57,310
52,980
58,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978413 CY1L10H-160B-F79L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) 160
59,620
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978422 CY1L10H-160B-J79
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) 160
58,850
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978431 CY1L10H-160B-J79C
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) 160
60,170
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978447 CY1L10H-160B-J79WL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) 160
61,380
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978456 CY1L10H-160BS
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA) 160
47,960
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978465 CY1L10H-160BS-A73LS
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA) 160
50,440
44,980
49,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978474 CY1L10H-160BS-F79L
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA) 160
55,220
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978483 CY1L10H-165-J79LS
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付 165
47,140
42,980
47,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
20978492 CY1L10H-165B-J79
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) 165
58,850
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする