SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-29~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスタボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21058301
CY1L25H-290-A73
CADデータダウンロード
25
290
(-) アジャストボルト付
¥
81,350
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21058317
CY1L25H-290B
CADデータダウンロード
25
290
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
88,830
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21058326
CY1L25H-290B-F7BVL
CADデータダウンロード
25
290
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
95,980
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21058335
CY1L25H-290BS-A73H
CADデータダウンロード
25
290
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
¥
87,230
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21058344
CY1L25H-293B-A72
CADデータダウンロード
25
293
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
93,120
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21058353
CY1L25H-293BS-A73H
CADデータダウンロード
25
293
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
¥
87,230
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください