曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-47~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-47~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21112533CY1L32H-470(-) アジャストボルト付470
134,200
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112542CY1L32H-470-J79S(-) アジャストボルト付470
137,450
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112551CY1L32H-470-J79WL(-) アジャストボルト付470
143,220
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112567CY1L32H-470B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)470
147,400
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112576CY1L32H-470B-J79S(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)470
150,650
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112585CY1L32H-475-J79(-) アジャストボルト付475
140,690
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112594CY1L32H-475B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)475
147,400
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112603CY1L32H-475B-F7NVL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)475
154,660
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112612CY1L32H-475B-F79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)475
154,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112621CY1L32H-475B-J79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)475
153,890
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112637CY1L32H-475B-J79WL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)475
156,420
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする