曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S32H-20~)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S32H-20~) - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
191件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20057685CDY1S32H-200-J79W--
100,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
20057213CDY1S32H-200--
92,400
取扱い終了
返品不可
20057222CDY1S32H-200-A72--
96,300
取扱い終了
返品不可
20057231CDY1S32H-200-A72H32複動
96,300
取扱い終了
返品不可
20057247CDY1S32H-200-A72HL32複動
96,900
取扱い終了
返品不可
20057256CDY1S32H-200-A72L32複動
96,900
取扱い終了
返品不可
20057265CDY1S32H-200-A72S32複動
94,350
取扱い終了
返品不可
20057283CDY1S32H-200-A73--
96,300
取扱い終了
返品不可
20057292CDY1S32H-200-A73C32複動
97,500
取扱い終了
返品不可
20057301CDY1S32H-200-A73CL--
98,100
取扱い終了
返品不可
20057317CDY1S32H-200-A73CN32複動
96,900
取扱い終了
返品不可
20057326CDY1S32H-200-A73H32複動
96,300
取扱い終了
返品不可
20057335CDY1S32H-200-A73HL--
96,900
取扱い終了
返品不可
20057344CDY1S32H-200-A73HZ--
97,500
取扱い終了
返品不可
20057353CDY1S32H-200-A73L--
96,900
取扱い終了
返品不可
20057362CDY1S32H-200-A73S32複動
94,350
取扱い終了
返品不可
20057371CDY1S32H-200-A73Z--
97,500
取扱い終了
返品不可
20057387CDY1S32H-200-A76H32複動
96,300
取扱い終了
返品不可
20057396CDY1S32H-200-A76HL32複動
96,900
取扱い終了
返品不可
20057405CDY1S32H-200-A80--
96,100
取扱い終了
返品不可
20057414CDY1S32H-200-A80C32複動
97,400
取扱い終了
返品不可
20057423CDY1S32H-200-A80CL32複動
98,000
取扱い終了
返品不可
20057432CDY1S32H-200-A80CN32複動
96,700
取扱い終了
返品不可
20057441CDY1S32H-200-A80H32複動
96,100
取扱い終了
返品不可
20057457CDY1S32H-200-A80HL32複動
96,700
取扱い終了
返品不可
20057466CDY1S32H-200-A80L32複動
96,700
取扱い終了
返品不可
20057274CDY1S32H-200-A724--
100,200
取扱い終了
返品不可
20057475CDY1S32H-200-F7BAL--
102,100
取扱い終了
返品不可
20057484CDY1S32H-200-F7BAVL--
102,100
取扱い終了
返品不可
20057493CDY1S32H-200-F7BV--
98,300
取扱い終了
返品不可
20057502CDY1S32H-200-F7BVL--
98,900
取扱い終了
返品不可
20057511CDY1S32H-200-F7BVL3--
102,150
取扱い終了
返品不可
21309793CDY1S32H-200-F7BWVL--
100,600
取扱い終了
返品不可
20057527CDY1S32H-200-F7NV32複動
98,400
取扱い終了
返品不可
20057536CDY1S32H-200-F7NVL32複動
99,000
取扱い終了
返品不可
20057545CDY1S32H-200-F7P32複動
98,400
取扱い終了
返品不可
20057554CDY1S32H-200-F7PL--
99,000
取扱い終了
返品不可
20057563CDY1S32H-200-F7PV32複動
98,400
取扱い終了
返品不可
20057572CDY1S32H-200-F7PVL32複動
99,000
取扱い終了
返品不可
20057581CDY1S32H-200-F79--
98,400
取扱い終了
返品不可
20057597CDY1S32H-200-F79L--
99,000
取扱い終了
返品不可
20057606CDY1S32H-200-F79Z32複動
99,700
取扱い終了
返品不可
20057615CDY1S32H-200-J79--
98,300
取扱い終了
返品不可
20057624CDY1S32H-200-J79C--
99,500
取扱い終了
返品不可
20057633CDY1S32H-200-J79CL32複動
100,100
取扱い終了
返品不可
20057642CDY1S32H-200-J79CLS--
96,250
取扱い終了
返品不可
20057651CDY1S32H-200-J79CN32複動
98,900
取扱い終了
返品不可
20057667CDY1S32H-200-J79L--
98,900
取扱い終了
返品不可
20057676CDY1S32H-200-J79LS32複動
95,650
取扱い終了
返品不可
20057694CDY1S32H-200-J79WL--
100,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20057685CDY1S32H-200-J79W54107846CY1SG32-200Z-M9BWCDY1S32H-200-J79W マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107846マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする