曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S32H-250~)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S32H-250~) - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
181件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20059575CDY1S32H-250--
94,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20059584CDY1S32H-250-A72--
98,700
取扱い終了
返品不可
20059593CDY1S32H-250-A72H32複動
98,700
取扱い終了
返品不可
20059602CDY1S32H-250-A72HL32複動
99,300
取扱い終了
返品不可
20059611CDY1S32H-250-A72L32複動
99,300
取扱い終了
返品不可
20059627CDY1S32H-250-A72S32複動
96,750
取扱い終了
返品不可
20059636CDY1S32H-250-A73--
98,700
取扱い終了
返品不可
20059645CDY1S32H-250-A73C--
99,900
取扱い終了
返品不可
20059654CDY1S32H-250-A73CL32複動
100,500
取扱い終了
返品不可
20059663CDY1S32H-250-A73CN32複動
99,300
取扱い終了
返品不可
20059672CDY1S32H-250-A73H--
98,700
取扱い終了
返品不可
20059681CDY1S32H-250-A73HL--
99,300
取扱い終了
返品不可
20059697CDY1S32H-250-A73L--
99,300
取扱い終了
返品不可
20059706CDY1S32H-250-A73L3--
101,550
取扱い終了
返品不可
20059715CDY1S32H-250-A73Z--
99,900
取扱い終了
返品不可
20059733CDY1S32H-250-A76H32複動
98,700
取扱い終了
返品不可
20059742CDY1S32H-250-A76HL32複動
99,300
取扱い終了
返品不可
20059751CDY1S32H-250-A80--
98,500
取扱い終了
返品不可
20059767CDY1S32H-250-A80C32複動
99,800
取扱い終了
返品不可
20059776CDY1S32H-250-A80CL32複動
100,400
取扱い終了
返品不可
20059785CDY1S32H-250-A80CN32複動
99,100
取扱い終了
返品不可
20059794CDY1S32H-250-A80H32複動
98,500
取扱い終了
返品不可
20059803CDY1S32H-250-A80HL32複動
99,100
取扱い終了
返品不可
20059812CDY1S32H-250-A80L32複動
99,100
取扱い終了
返品不可
20059724CDY1S32H-250-A733--
100,650
取扱い終了
返品不可
20059821CDY1S32H-250-F7BAL--
104,500
取扱い終了
返品不可
20059837CDY1S32H-250-F7BASBPC--
108,500
取扱い終了
返品不可
20059846CDY1S32H-250-F7BASDPC--
108,500
取扱い終了
返品不可
20059855CDY1S32H-250-F7BV--
100,700
取扱い終了
返品不可
20059864CDY1S32H-250-F7BVL--
101,300
取扱い終了
返品不可
20059873CDY1S32H-250-F7BVL3--
104,550
取扱い終了
返品不可
20059882CDY1S32H-250-F7BWVL32複動
103,000
取扱い終了
返品不可
20059891CDY1S32H-250-F7NV32複動
100,800
取扱い終了
返品不可
20059907CDY1S32H-250-F7NVL32複動
101,400
取扱い終了
返品不可
20059916CDY1S32H-250-F7P32複動
100,800
取扱い終了
返品不可
20059925CDY1S32H-250-F7PL32複動
101,400
取扱い終了
返品不可
20059934CDY1S32H-250-F7PV32複動
100,800
取扱い終了
返品不可
20059943CDY1S32H-250-F7PVL32複動
101,400
取扱い終了
返品不可
20059952CDY1S32H-250-F79--
100,800
取扱い終了
返品不可
20059961CDY1S32H-250-F79L--
101,400
取扱い終了
返品不可
20059977CDY1S32H-250-F79W--
102,400
取扱い終了
返品不可
20059986CDY1S32H-250-J79--
100,700
取扱い終了
返品不可
20059995CDY1S32H-250-J79C32複動
101,900
取扱い終了
返品不可
20060004CDY1S32H-250-J79CL--
102,500
取扱い終了
返品不可
20060013CDY1S32H-250-J79CN32複動
101,300
取扱い終了
返品不可
20060022CDY1S32H-250-J79L--
101,300
取扱い終了
返品不可
20060031CDY1S32H-250-J79W--
102,400
取扱い終了
返品不可
20060047CDY1S32H-250-J79WL--
103,000
取扱い終了
返品不可
20060056CDY1S32H-250-J79WZ--
103,600
取扱い終了
返品不可
20060065CDY1S32H-250-J79Z--
101,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20059575CDY1S32H-25054107855CY1SG32-250ZCDY1S32H-250 マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMC 54107855マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC1個
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする