曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S32H-650~)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S32H-650~) - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20078143CDY1S32H-650BS--
110,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
20077136CDY1S32H-650--
104,400
取扱い終了
返品不可
20077145CDY1S32H-650-A7232複動
108,300
取扱い終了
返品不可
20077154CDY1S32H-650-A72H32複動
108,300
取扱い終了
返品不可
20077163CDY1S32H-650-A72HL32複動
108,900
取扱い終了
返品不可
20077172CDY1S32H-650-A72L32複動
108,900
取扱い終了
返品不可
20077181CDY1S32H-650-A73--
108,300
取扱い終了
返品不可
20077197CDY1S32H-650-A73C32複動
109,500
取扱い終了
返品不可
20077206CDY1S32H-650-A73CL32複動
110,100
取扱い終了
返品不可
20077215CDY1S32H-650-A73CN32複動
108,900
取扱い終了
返品不可
20077224CDY1S32H-650-A73H--
108,300
取扱い終了
返品不可
20077233CDY1S32H-650-A73HL32複動
108,900
取扱い終了
返品不可
20077242CDY1S32H-650-A73L--
108,900
取扱い終了
返品不可
20077251CDY1S32H-650-A73S32複動
106,350
取扱い終了
返品不可
20077267CDY1S32H-650-A76H32複動
108,300
取扱い終了
返品不可
20077276CDY1S32H-650-A76HL32複動
108,900
取扱い終了
返品不可
20077285CDY1S32H-650-A8032複動
108,100
取扱い終了
返品不可
20077294CDY1S32H-650-A80C32複動
109,400
取扱い終了
返品不可
20077303CDY1S32H-650-A80CL32複動
110,000
取扱い終了
返品不可
20077312CDY1S32H-650-A80CN32複動
108,700
取扱い終了
返品不可
20077321CDY1S32H-650-A80H32複動
108,100
取扱い終了
返品不可
20077337CDY1S32H-650-A80HL32複動
108,700
取扱い終了
返品不可
20077346CDY1S32H-650-A80L32複動
108,700
取扱い終了
返品不可
20077355CDY1S32H-650-F7BAL--
114,100
取扱い終了
返品不可
20077364CDY1S32H-650-F7BV32複動
110,300
取扱い終了
返品不可
20077373CDY1S32H-650-F7BVL32複動
110,900
取扱い終了
返品不可
20077382CDY1S32H-650-F7NV32複動
110,400
取扱い終了
返品不可
20077391CDY1S32H-650-F7NVL32複動
111,000
取扱い終了
返品不可
20077407CDY1S32H-650-F7P32複動
110,400
取扱い終了
返品不可
20077416CDY1S32H-650-F7PL32複動
111,000
取扱い終了
返品不可
20077425CDY1S32H-650-F7PV32複動
110,400
取扱い終了
返品不可
20077434CDY1S32H-650-F7PVL32複動
111,000
取扱い終了
返品不可
20077443CDY1S32H-650-F79--
110,400
取扱い終了
返品不可
20077452CDY1S32H-650-F79L32複動
111,000
取扱い終了
返品不可
20077461CDY1S32H-650-J7932複動
110,300
取扱い終了
返品不可
20077477CDY1S32H-650-J79C32複動
111,500
取扱い終了
返品不可
20077486CDY1S32H-650-J79CL--
112,100
取扱い終了
返品不可
20077495CDY1S32H-650-J79CN32複動
110,900
取扱い終了
返品不可
20077504CDY1S32H-650-J79L--
110,900
取扱い終了
返品不可
20077513CDY1S32H-650-J79W--
112,000
取扱い終了
返品不可
20077522CDY1S32H-650-J79WL32複動
112,600
取扱い終了
返品不可
20077531CDY1S32H-650-J79WZ--
113,200
取扱い終了
返品不可
20077547CDY1S32H-650B--
116,400
取扱い終了
返品不可
20077556CDY1S32H-650B-A72--
120,300
取扱い終了
返品不可
20077565CDY1S32H-650B-A72H32複動
120,300
取扱い終了
返品不可
20077574CDY1S32H-650B-A72HL32複動
120,900
取扱い終了
返品不可
20077583CDY1S32H-650B-A72L--
120,900
取扱い終了
返品不可
20077592CDY1S32H-650B-A73--
120,300
取扱い終了
返品不可
20077601CDY1S32H-650B-A73C32複動
121,500
取扱い終了
返品不可
20077617CDY1S32H-650B-A73CL32複動
122,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20078143CDY1S32H-650BS49148347CY1SG32-650BSZCDY1S32H-650BS CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49148347CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
91,980
税込101,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする