曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S32L-2~)

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S32L-2~) - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
260件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20092326CDY1S32L-200B-F7PW--
96,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20091863CDY1S32L-200--
77,000
取扱い終了
返品不可
20091872CDY1S32L-200-A73--
80,900
取扱い終了
返品不可
20091881CDY1S32L-200-A73HL--
81,500
取扱い終了
返品不可
20091897CDY1S32L-200-A73L--
81,500
取扱い終了
返品不可
20091906CDY1S32L-200-F79W--
84,600
取扱い終了
返品不可
20091915CDY1S32L-200-J79L32複動
83,500
取扱い終了
返品不可
20091924CDY1S32L-200-J79WL32複動
85,200
取扱い終了
返品不可
20091933CDY1S32L-200B--
89,000
取扱い終了
返品不可
20091942CDY1S32L-200B-A7232複動
92,900
取扱い終了
返品不可
20091951CDY1S32L-200B-A72H32複動
92,900
取扱い終了
返品不可
20091967CDY1S32L-200B-A72HL32複動
93,500
取扱い終了
返品不可
20091976CDY1S32L-200B-A72L--
93,500
取扱い終了
返品不可
20091985CDY1S32L-200B-A73--
92,900
取扱い終了
返品不可
20091994CDY1S32L-200B-A73C32複動
94,100
取扱い終了
返品不可
20092003CDY1S32L-200B-A73CL32複動
94,700
取扱い終了
返品不可
20092012CDY1S32L-200B-A73CN32複動
93,500
取扱い終了
返品不可
20092021CDY1S32L-200B-A73CZ32複動
95,300
取扱い終了
返品不可
20092037CDY1S32L-200B-A73H--
92,900
取扱い終了
返品不可
20092046CDY1S32L-200B-A73HL32複動
93,500
取扱い終了
返品不可
20092055CDY1S32L-200B-A73L--
93,500
取扱い終了
返品不可
20092064CDY1S32L-200B-A73Z32複動
94,100
取扱い終了
返品不可
20092073CDY1S32L-200B-A76H32複動
92,900
取扱い終了
返品不可
20092082CDY1S32L-200B-A76HL32複動
93,500
取扱い終了
返品不可
20092091CDY1S32L-200B-A8032複動
92,700
取扱い終了
返品不可
20092107CDY1S32L-200B-A80C32複動
94,000
取扱い終了
返品不可
20092116CDY1S32L-200B-A80CL32複動
94,600
取扱い終了
返品不可
20092125CDY1S32L-200B-A80CN32複動
93,300
取扱い終了
返品不可
20092134CDY1S32L-200B-A80CZ32複動
95,200
取扱い終了
返品不可
20092143CDY1S32L-200B-A80H32複動
92,700
取扱い終了
返品不可
20092152CDY1S32L-200B-A80HL32複動
93,300
取扱い終了
返品不可
20092161CDY1S32L-200B-A80L32複動
93,300
取扱い終了
返品不可
20092177CDY1S32L-200B-F7BAL--
98,700
取扱い終了
返品不可
20092186CDY1S32L-200B-F7BAZ32複動
99,300
取扱い終了
返品不可
20092195CDY1S32L-200B-F7BV32複動
94,900
取扱い終了
返品不可
20092204CDY1S32L-200B-F7BVL32複動
95,500
取扱い終了
返品不可
20092213CDY1S32L-200B-F7BVZ32複動
96,100
取扱い終了
返品不可
20092222CDY1S32L-200B-F7NTL32複動
96,900
取扱い終了
返品不可
20092231CDY1S32L-200B-F7NTZ32複動
97,500
取扱い終了
返品不可
20092247CDY1S32L-200B-F7NV32複動
95,000
取扱い終了
返品不可
20092256CDY1S32L-200B-F7NVL32複動
95,600
取扱い終了
返品不可
20092265CDY1S32L-200B-F7NVZ32複動
96,300
取扱い終了
返品不可
20092274CDY1S32L-200B-F7P32複動
95,000
取扱い終了
返品不可
20092283CDY1S32L-200B-F7PL32複動
95,600
取扱い終了
返品不可
20092292CDY1S32L-200B-F7PV32複動
95,000
取扱い終了
返品不可
20092301CDY1S32L-200B-F7PVL32複動
95,600
取扱い終了
返品不可
20092317CDY1S32L-200B-F7PVZ32複動
96,300
取扱い終了
返品不可
20092335CDY1S32L-200B-F7PWL32複動
97,200
取扱い終了
返品不可
20092344CDY1S32L-200B-F7PWZ32複動
97,800
取扱い終了
返品不可
20092353CDY1S32L-200B-F7PZ32複動
96,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20092326CDY1S32L-200B-F7PW50507468CY1SG32-200BZ-F7PW-X2489CDY1S32L-200B-F7PW マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-200BZ SMC 50507468マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-200BZSMC1個
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする