曜日別特売

精密レギュレータ IRシリーズ

精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC

・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。

ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1内容量1個
173件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21803844IR3000-02BG圧力計付Rc1/4Rc
18,41017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り2点です
21804422IR3010-04BG圧力計付Rc1/2Rc
18,41017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り2点です
21804745IR3020-03圧力計なしRc3/8Rc
16,28015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り4点です
21804763IR3020-03B圧力計なしRc3/8Rc
16,54015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り3点です
21804867IR3020-04BG圧力計付Rc1/2Rc
18,41017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
21805025IR3120-02圧力計なしRc1/4Rc
22,66019,980
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805034IR3120-02-R圧力計なしRc1/4Rc
22,66019,980
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805043IR3120-02B圧力計なしRc1/4Rc
22,92019,980
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805052IR3120-02B-R圧力計なしRc1/4Rc
22,92019,980
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805061IR3120-02BG圧力計付Rc1/4Rc
24,79023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21805077IR3120-02BG-R圧力計付Rc1/4Rc
24,79023,980
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805086IR3120-02G圧力計付Rc1/4Rc
24,53022,980
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805095IR3120-02G-R圧力計付Rc1/4Rc
24,53022,980
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805104IR3120-03圧力計なしRc3/8Rc
22,66019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21805113IR3120-03-R圧力計なしRc3/8Rc
22,66019,980
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805122IR3120-03B圧力計なしRc3/8Rc
22,92019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21805131IR3120-03B-R圧力計なしRc3/8Rc
22,92019,980
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805147IR3120-03BG圧力計付Rc3/8Rc
24,79023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21805156IR3120-03BG-R圧力計付Rc3/8Rc
24,79023,980
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805165IR3120-03G圧力計付Rc3/8Rc
24,53022,980
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805174IR3120-03G-R圧力計付Rc3/8Rc
24,53022,980
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805183IR3120-04圧力計なしRc1/2Rc
22,66019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21805192IR3120-04-R圧力計なしRc1/2Rc
22,66019,980
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805201IR3120-04B圧力計なしRc1/2Rc
22,92019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21805217IR3120-04B-R圧力計なしRc1/2Rc
22,92019,980
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805226IR3120-04BG圧力計付Rc1/2Rc
24,79023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21805235IR3120-04BG-R圧力計付Rc1/2Rc
24,79023,980
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805244IR3120-04G圧力計付Rc1/2Rc
24,53022,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
21805253IR3120-04G-R圧力計付Rc1/2Rc
24,53022,980
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
21804903IR3120-F02G圧力計付G1/4G
24,53022,980
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
21804912IR3120-F03圧力計なしG3/8G
22,66019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21804921IR3120-F03B圧力計なしG3/8G
22,92019,980
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
21804937IR3120-F03BG圧力計付G3/8G
24,79023,980
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
21804946IR3120-F03G圧力計付G3/8G
24,53022,980
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
21804955IR3120-F04圧力計なしG1/2G
22,66019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21804964IR3120-F04B圧力計なしG1/2G
22,92019,980
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
21804973IR3120-F04BG圧力計付G1/2G
24,79023,980
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
21804982IR3120-N02BG圧力計付NPT1/4NPT
24,79023,980
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
21804991IR3120-N04B圧力計なしNPT1/2NPT
22,92019,980
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
21805007IR3120-N04BG圧力計付NPT1/2NPT
24,79023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21805016IR3120-N04BG-R圧力計付NPT1/2NPT
24,79023,980
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
21803801IR3000-02圧力計なしRc1/4Rc
16,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
21803826IR3000-02B圧力計なしRc1/4Rc
16,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
21803835IR3000-02B-R圧力計なしRc1/4Rc
16,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
21803853IR3000-02BG-R圧力計付Rc1/4Rc
18,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
21803862IR3000-02G圧力計付Rc1/4Rc
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21803887IR3000-03圧力計なしRc3/8Rc
16,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
21803896IR3000-03-R圧力計なしRc3/8Rc
16,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
21803905IR3000-03B圧力計なしRc3/8Rc
16,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
21803914IR3000-03B-R圧力計なしRc3/8Rc
16,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21803801IR3000-0239900918IR3002-02-AIR3000-02 IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMC 39900918IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)SMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21803826IR3000-02B22169709IR3002-02B-AIR3000-02B 精密レギュレータ IRシリーズ IR3002 SMC 22169709精密レギュレータ IRシリーズ IR3002SMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21803835IR3000-02B-R69817878IR3002-02B-R-AIR3000-02B-R IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 69817878IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータSMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21803853IR3000-02BG-R69817869IR3002-02BG-R-AIR3000-02BG-R IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 69817869IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21803862IR3000-02G69817887IR3002-02G-AIR3000-02G IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 69817887IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータSMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21803887IR3000-0339900902IR3002-03-AIR3000-03 IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMC 39900902IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)SMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21803896IR3000-03-R69818009IR3002-03-R-AIR3000-03-R IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 69818009IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータSMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21803905IR3000-03B39900945IR3002-03B-AIR3000-03B IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMC 39900945IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)SMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21803914IR3000-03B-R69817948IR3002-03B-R-AIR3000-03B-R IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 69817948IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータSMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする