曜日別特売

KQ2 Series(KQ2L04-~)

KQ2 Series(KQ2L04-~) - SMC
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合管継手d(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21998051KQ2L04-00-X161袋(10個)エルボ-4--
4,120
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
21998146KQ2L04-01S-X161袋(10個)エルボユニオン-4R1/8
3,600
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
21998331KQ2L04-08-X161袋(10個)レジューサエルボ84--
4,130
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
21998383KQ2L04-99-X161袋(10個)ストリートエルボ44--
3,160
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21997963KQ2L04-M6-X161袋(10個)エルボユニオン-4MM6×1.0
4,260
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21998094KQ2L04-011袋(10個)-----
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998112KQ2L04-01-X21袋(10個)エルボユニオン-4R1/8
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998164KQ2L04-01S-X21袋(10個)エルボユニオン-4R1/8
3,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998207KQ2L04-02-X21袋(10個)エルボユニオン-4R1/4
3,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998243KQ2L04-02S-X21袋(10個)エルボユニオン-4R1/4
3,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998322KQ2L04-081袋(10個)レジューサエルボ84--
3,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998374KQ2L04-991袋(10個)ストリートエルボ44--
2,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
21997927KQ2L04-M5-X21袋(10個)エルボユニオン-4MM5×0.8
3,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
21997981KQ2L04-M6-X21袋(10個)エルボユニオン-4MM6×1.0
3,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998015KQ2L04-U01-X21袋(10個)エルボユニオン-4Uni1/8
3,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998024KQ2L04-U021袋(10個)エルボユニオン-4Uni1/4
3,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998033KQ2L04-U02-X21袋(10個)エルボユニオン-4Uni1/4
3,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998042KQ2L04-001袋(10個)-----
3,540
取扱い終了
返品不可
21998076KQ2L04-00-X21袋(10個)エルボ-4--
3,740
取扱い終了
返品不可
21998067KQ2L04-00-X171袋(10個)エルボ-4--
4,140
取扱い終了
返品不可
21998085KQ2L04-00-X291袋(10個)エルボ-4--
4,140
取扱い終了
返品不可
21998103KQ2L04-01-X171袋(10個)エルボユニオン-4R1/8
3,100
取扱い終了
返品不可
21998121KQ2L04-01-X291袋(10個)エルボユニオン-4R1/8
3,300
取扱い終了
返品不可
21998137KQ2L04-01S1個-----
307
取扱い終了
返品不可
21998155KQ2L04-01S-X171袋(10個)エルボユニオン-4R1/8
3,370
取扱い終了
返品不可
21998173KQ2L04-01S-X291袋(10個)エルボユニオン-4R1/8
3,570
取扱い終了
返品不可
21998182KQ2L04-01S-X341袋(10個)エルボユニオン-4R1/8
4,570
取扱い終了
返品不可
21998191KQ2L04-021袋(10個)エルボユニオン-4R1/4
3,290
取扱い終了
返品不可
21998216KQ2L04-02S1個-----
356
取扱い終了
返品不可
21998225KQ2L04-02S-X161袋(10個)エルボユニオン-4R1/4
3,860
取扱い終了
返品不可
21998234KQ2L04-02S-X171袋(10個)エルボユニオン-4R1/4
3,860
取扱い終了
返品不可
21998252KQ2L04-02S-X291袋(10個)エルボユニオン-4R1/4
4,060
取扱い終了
返品不可
21998261KQ2L04-061袋(10個)レジューサエルボ64--
3,550
取扱い終了
返品不可
21998295KQ2L04-06-X21袋(10個)レジューサエルボ64--
3,750
取扱い終了
返品不可
21998277KQ2L04-06-X161袋(10個)レジューサエルボ64--
3,750
取扱い終了
返品不可
21998286KQ2L04-06-X171袋(10個)レジューサエルボ64--
3,850
取扱い終了
返品不可
21998304KQ2L04-06-X291袋(10個)レジューサエルボ64--
3,850
取扱い終了
返品不可
21998313KQ2L04-06-X341袋(10個)レジューサエルボ64--
5,050
取扱い終了
返品不可
21998356KQ2L04-08-X21袋(10個)レジューサエルボ84--
3,750
取扱い終了
返品不可
21998347KQ2L04-08-X171袋(10個)レジューサエルボ84--
3,850
取扱い終了
返品不可
21998365KQ2L04-08-X291袋(10個)レジューサエルボ84--
4,050
取扱い終了
返品不可
21998401KQ2L04-99-X21袋(10個)ストリートエルボ44--
2,870
取扱い終了
返品不可
21998392KQ2L04-99-X171袋(10個)ストリートエルボ44--
2,970
取扱い終了
返品不可
21998417KQ2L04-99-X291袋(10個)ストリートエルボ44--
2,970
取扱い終了
返品不可
21997893KQ2L04-M51袋(10個)-----
3,670
取扱い終了
返品不可
21997902KQ2L04-M5-X161袋(10個)エルボユニオン-4MM5×0.8
3,870
取扱い終了
返品不可
21997911KQ2L04-M5-X171袋(10個)エルボユニオン-4MM5×0.8
3,970
取扱い終了
返品不可
21997936KQ2L04-M5-X291袋(10個)エルボユニオン-4MM5×0.8
3,970
取扱い終了
返品不可
21997945KQ2L04-M5-X341袋(10個)エルボユニオン-4MM5×0.8
5,170
取扱い終了
返品不可
21997954KQ2L04-M61袋(10個)-----
3,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21998094KQ2L04-0141379834KQ2L04-01AKQ2L04-01 エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41379834エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21998112KQ2L04-01-X241379843KQ2L04-01NKQ2L04-01-X2 エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41379843エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21998164KQ2L04-01S-X241380963KQ2L04-01NSKQ2L04-01S-X2 エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41380963エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21998207KQ2L04-02-X241379861KQ2L04-02NKQ2L04-02-X2 エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41379861エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21998243KQ2L04-02S-X241380981KQ2L04-02NSKQ2L04-02S-X2 エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41380981エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21998322KQ2L04-0841403494KQ2L04-08AKQ2L04-08 レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41403494レジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC1袋(10個)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21998374KQ2L04-9941384637KQ2L04-99AKQ2L04-99 ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41384637ストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC1袋(10個)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21997927KQ2L04-M5-X241378671KQ2L04-M5NKQ2L04-M5-X2 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378671エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21997981KQ2L04-M6-X241378696KQ2L04-M6NKQ2L04-M6-X2 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378696エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21998015KQ2L04-U01-X241378714KQ2L04-U01NKQ2L04-U01-X2 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378714エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21998024KQ2L04-U0241378723KQ2L04-U02AKQ2L04-U02 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378723エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21998033KQ2L04-U02-X241378732KQ2L04-U02NKQ2L04-U02-X2 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378732エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする