曜日別特売

KQ2 Series(KQ2L06-~)

KQ2 Series(KQ2L06-~) - SMC
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21999047KQ2L06-00-X161袋(10個)エルボ6---
4,120
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
21999372KQ2L06-08-X161袋(10個)レジューサエルボ68--
4,220
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
21999424KQ2L06-10-X161袋(10個)レジューサエルボ610--
4,440
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
21999476KQ2L06-99-X161袋(10個)ストリートエルボ66--
3,160
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21998855KQ2L06-M5-X161袋(10個)エルボユニオン6-MM5×0.8
4,400
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
21998916KQ2L06-M6-X161袋(10個)エルボユニオン6-MM6×1.0
4,330
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
21999083KQ2L06-011袋(10個)-----
2,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999101KQ2L06-01-X21袋(10個)エルボユニオン6-R1/8
3,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999126KQ2L06-01S1袋(10個)エルボユニオン6-R1/8
3,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999153KQ2L06-01S-X21袋(10個)エルボユニオン6-R1/8
3,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999187KQ2L06-021袋(10個)エルボユニオン6-R1/4
3,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999205KQ2L06-02-X21袋(10個)エルボユニオン6-R1/4
3,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999223KQ2L06-02S1袋(10個)-----
3,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999257KQ2L06-02S-X21袋(10個)エルボユニオン6-R1/4
3,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999302KQ2L06-03-X21袋(10個)エルボユニオン6-R3/8
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999345KQ2L06-03S-X21袋(10個)エルボユニオン6-R3/8
4,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999327KQ2L06-03S-X161袋(10個)エルボユニオン6-R3/8
4,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998873KQ2L06-M5-X21袋(10個)-----
3,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998934KQ2L06-M6-X21袋(10個)エルボユニオン6-MM6×1.0
3,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998952KQ2L06-U011袋(10個)-----
3,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998977KQ2L06-U01-X21袋(10個)エルボユニオン6-Uni1/8
3,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
21998986KQ2L06-U021袋(10個)エルボユニオン6-Uni1/4
3,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999004KQ2L06-U02-X21袋(10個)エルボユニオン6-Uni1/4
3,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999013KQ2L06-U031袋(10個)エルボユニオン6-Uni3/8
3,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999022KQ2L06-U03-X21袋(10個)エルボユニオン6-Uni3/8
4,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
21999065KQ2L06-00-X21袋(10個)エルボ6---
3,740
取扱い終了
返品不可
21999056KQ2L06-00-X171袋(10個)エルボ6---
4,140
取扱い終了
返品不可
21999074KQ2L06-00-X291袋(10個)エルボ6---
4,140
取扱い終了
返品不可
21999092KQ2L06-01-X171袋(10個)エルボユニオン6-R1/8
3,260
取扱い終了
返品不可
21999117KQ2L06-01-X291袋(10個)エルボユニオン6-R1/8
3,460
取扱い終了
返品不可
21999135KQ2L06-01S-X161袋(10個)エルボユニオン6-R1/8
3,430
取扱い終了
返品不可
21999144KQ2L06-01S-X171袋(10個)エルボユニオン6-R1/8
3,530
取扱い終了
返品不可
21999162KQ2L06-01S-X291袋(10個)エルボユニオン6-R1/8
3,730
取扱い終了
返品不可
21999171KQ2L06-01S-X341袋(10個)エルボユニオン6-R1/8
4,730
取扱い終了
返品不可
21999196KQ2L06-02-X171袋(10個)エルボユニオン6-R1/4
3,460
取扱い終了
返品不可
21999214KQ2L06-02-X291袋(10個)エルボユニオン6-R1/4
3,660
取扱い終了
返品不可
21999232KQ2L06-02S-X161袋(10個)エルボユニオン6-R1/4
3,730
取扱い終了
返品不可
21999241KQ2L06-02S-X171袋(10個)エルボユニオン6-R1/4
3,730
取扱い終了
返品不可
21999266KQ2L06-02S-X291袋(10個)エルボユニオン6-R1/4
3,930
取扱い終了
返品不可
21999275KQ2L06-02S-X341袋(10個)エルボユニオン6-R1/4
4,930
取扱い終了
返品不可
21999284KQ2L06-031袋(10個)エルボユニオン6-R3/8
3,550
取扱い終了
返品不可
21999293KQ2L06-03-X171袋(10個)エルボユニオン6-R3/8
3,850
取扱い終了
返品不可
21999311KQ2L06-03S1袋(10個)エルボユニオン6-R3/8
3,820
取扱い終了
返品不可
21999336KQ2L06-03S-X171袋(10個)エルボユニオン6-R3/8
4,120
取扱い終了
返品不可
21999354KQ2L06-03S-X291袋(10個)エルボユニオン6-R3/8
4,420
取扱い終了
返品不可
21999363KQ2L06-081袋(10個)レジューサエルボ68--
3,630
取扱い終了
返品不可
21999397KQ2L06-08-X21袋(10個)レジューサエルボ68--
3,830
取扱い終了
返品不可
21999381KQ2L06-08-X171袋(10個)レジューサエルボ68--
3,930
取扱い終了
返品不可
21999406KQ2L06-08-X291袋(10個)レジューサエルボ68--
4,130
取扱い終了
返品不可
21999415KQ2L06-101袋(10個)-----
3,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21999083KQ2L06-0141379877KQ2L06-01AKQ2L06-01 エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41379877エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21999101KQ2L06-01-X241379886KQ2L06-01NKQ2L06-01-X2 エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41379886エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21999126KQ2L06-01S41380997KQ2L06-01ASKQ2L06-01S エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41380997エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21999153KQ2L06-01S-X241381006KQ2L06-01NSKQ2L06-01S-X2 エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41381006エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
21999187KQ2L06-0241379895KQ2L06-02AKQ2L06-02 エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41379895エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
21999205KQ2L06-02-X241379904KQ2L06-02NKQ2L06-02-X2 エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41379904エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21999223KQ2L06-02S41381015KQ2L06-02ASKQ2L06-02S エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41381015エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21999257KQ2L06-02S-X241381024KQ2L06-02NSKQ2L06-02S-X2 エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41381024エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21999302KQ2L06-03-X241379922KQ2L06-03NKQ2L06-03-X2 エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41379922エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21999345KQ2L06-03S-X241381042KQ2L06-03NSKQ2L06-03S-X2 エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41381042エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21999327KQ2L06-03S-X1640106657KQ2L06-03AS-X12KQ2L06-03S-X16 KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMC 40106657KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC1袋(10個)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21998873KQ2L06-M5-X241378757KQ2L06-M5NKQ2L06-M5-X2 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378757エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,798
欠品中
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21998934KQ2L06-M6-X241378775KQ2L06-M6NKQ2L06-M6-X2 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378775エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21998952KQ2L06-U0141378784KQ2L06-U01AKQ2L06-U01 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378784エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,198
欠品中
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21998977KQ2L06-U01-X241378793KQ2L06-U01NKQ2L06-U01-X2 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378793エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21998986KQ2L06-U0241378802KQ2L06-U02AKQ2L06-U02 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378802エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21999004KQ2L06-U02-X241378811KQ2L06-U02NKQ2L06-U02-X2 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378811エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21999013KQ2L06-U0341378827KQ2L06-U03AKQ2L06-U03 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378827エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21999022KQ2L06-U03-X241378836KQ2L06-U03NKQ2L06-U03-X2 エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41378836エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする