SMC
KQ2 Series(KQ2L23-~)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22003685
KQ2L23-M5-X16
エルボユニオン
3.2
-
M
M5×0.8
¥
4,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22003737
KQ2L23-00-X16
エルボ
3.2
-
-
-
¥
4,280
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22003807
KQ2L23-01S-X16
エルボユニオン
3.2
-
R
1/8
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22003877
KQ2L23-02S-X16
エルボユニオン
3.2
-
R
1/4
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22003922
KQ2L23-04-X16
エルボユニオン
3.2
-
R
1/2
¥
4,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22003974
KQ2L23-99-X16
ストリートエルボ
3.2
3.2
-
-
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22003694
KQ2L23-M5-X17
エルボユニオン
3.2
-
M
M5×0.8
¥
3,970
取扱い終了
返品不可
22003703
KQ2L23-M5-X2
エルボユニオン
3.2
-
M
M5×0.8
¥
3,870
取扱い終了
返品不可
22003712
KQ2L23-M5-X29
エルボユニオン
3.2
-
M
M5×0.8
¥
3,970
取扱い終了
返品不可
22003721
KQ2L23-00
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
¥
3,690
取扱い終了
返品不可
22003746
KQ2L23-00-X17
エルボ
3.2
-
-
-
¥
4,290
取扱い終了
返品不可
22003755
KQ2L23-00-X2
エルボ
3.2
-
-
-
¥
3,890
取扱い終了
返品不可
22003764
KQ2L23-00-X29
エルボ
3.2
-
-
-
¥
4,290
取扱い終了
返品不可
22003773
KQ2L23-01
エルボユニオン
3.2
-
R
1/8
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
22003782
KQ2L23-01-X2
エルボユニオン
3.2
-
R
1/8
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
22003816
KQ2L23-01S-X17
エルボユニオン
3.2
-
R
1/8
¥
3,370
取扱い終了
返品不可
22003825
KQ2L23-01S-X2
エルボユニオン
3.2
-
R
1/8
¥
3,270
取扱い終了
返品不可
22003834
KQ2L23-01S-X29
エルボユニオン
3.2
-
R
1/8
¥
3,570
取扱い終了
返品不可
22003843
KQ2L23-02
エルボユニオン
3.2
-
R
1/4
¥
3,290
取扱い終了
返品不可
22003852
KQ2L23-02-X2
エルボユニオン
3.2
-
R
1/4
¥
3,590
取扱い終了
返品不可
22003886
KQ2L23-02S-X17
エルボユニオン
3.2
-
R
1/4
¥
3,860
取扱い終了
返品不可
22003895
KQ2L23-02S-X2
エルボユニオン
3.2
-
R
1/4
¥
3,860
取扱い終了
返品不可
22003904
KQ2L23-02S-X29
エルボユニオン
3.2
-
R
1/4
¥
4,060
取扱い終了
返品不可
22003913
KQ2L23-04
CADデータダウンロード
エルボユニオン
3.2
-
R
1/2
¥
3,550
取扱い終了
返品不可
22003931
KQ2L23-04-X17
エルボユニオン
3.2
-
R
1/2
¥
3,850
取扱い終了
返品不可
22003947
KQ2L23-04-X2
エルボユニオン
3.2
-
R
1/2
¥
3,750
取扱い終了
返品不可
22003956
KQ2L23-04-X29
エルボユニオン
3.2
-
R
1/2
¥
3,850
取扱い終了
返品不可
22003965
KQ2L23-99
CADデータダウンロード
ストリートエルボ
3.2
3.2
-
-
¥
3,330
取扱い終了
返品不可
22003983
KQ2L23-99-X17
ストリートエルボ
3.2
3.2
-
-
¥
3,630
取扱い終了
返品不可
22003992
KQ2L23-99-X2
ストリートエルボ
3.2
3.2
-
-
¥
3,530
取扱い終了
返品不可
22004001
KQ2L23-99-X29
ストリートエルボ
3.2
3.2
-
-
¥
3,630
取扱い終了
返品不可
35577193
KQ2L23-01S
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
35577202
KQ2L23-02S
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
35577211
KQ2L23-M5
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください