KQ2 Series(KQ2S~)

KQ2 Series(KQ2S~) - SMCKQ2 Series(KQ2S~) - SMCKQ2 Series(KQ2S~) - SMCKQ2 Series(KQ2S~) - SMCKQ2 Series(KQ2S~) - SMCKQ2 Series(KQ2S~) - SMCKQ2 Series(KQ2S~) - SMCKQ2 Series(KQ2S~) - SMC
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22006241KQ2S01-32-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ1/8UNF10-32UNF
3,230
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22006336KQ2S03-34S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ5/32NPT1/8
3,560
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
22006363KQ2S04-M5-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン4-MM5×0.8
3,030
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
22006424KQ2S04-M6-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン4-MM6×1.0
3,030
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
22006512KQ2S04-01S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン4-R1/8
3,080
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22006582KQ2S05-34S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ3/16NPT1/8
4,120
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
22006591KQ2S05-34S-X21袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ3/16NPT1/8
4,120
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
22006677KQ2S06-M6-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン6-MM6×1.0
3,060
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22006887KQ2S06-02S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン6-R1/4
3,430
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007002KQ2S07-34S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ1/4NPT1/8
4,120
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007054KQ2S07-35S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ1/4NPT1/4
4,120
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007106KQ2S07-36S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ1/4NPT3/8
5,010
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007115KQ2S07-36S-X21袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ1/4NPT3/8
5,010
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007221KQ2S08-01S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン8-R1/8
3,520
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007395KQ2S08-03S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン8-R3/8
4,230
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007474KQ2S09-34S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ5/16NPT1/8
4,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007526KQ2S09-35S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ5/16NPT1/4
4,600
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
22007246KQ2S08-01S-X21袋(10個)-----
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006223KQ2S01-321袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ1/8UNF10-32UNF
2,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006232KQ2S01-32-X121袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ1/8UNF10-32UNF
2,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006284KQ2S03-32-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ5/32UNF10-32UNF
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006381KQ2S04-M5-X21袋(10個)六角穴付ハーフユニオン4-MM5×0.8
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006616KQ2S06-M5-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン6-MM5×0.8
3,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006634KQ2S06-M5-X21袋(10個)六角穴付ハーフユニオン6-MM5×0.8
2,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006731KQ2S06-U01-X21袋(10個)六角穴付ハーフユニオン6-Uni1/8
2,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006747KQ2S06-U021袋(10個)六角穴付ハーフユニオン6-Uni1/4
2,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006765KQ2S06-011袋(10個)六角穴付ハーフユニオン6-R1/8
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006801KQ2S06-01S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン6-R1/8
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006826KQ2S06-01S-X21袋(10個)六角穴付ハーフユニオン6-R1/8
2,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006957KQ2S07-32-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ1/4UNF10-32UNF
3,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006966KQ2S07-32-X21袋(10個)-----
3,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006984KQ2S07-34S1袋(10個)-----
3,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
22007185KQ2S08-011袋(10個)六角穴付ハーフユニオン8-R1/8
2,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
22007307KQ2S08-02S-X161袋(10個)六角穴付ハーフユニオン8-R1/4
3,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
22006503KQ2S04-01S1袋(1個)-----
260
取扱い終了
返品不可
22006354KQ2S04-M51袋(1個)-----
255
取扱い終了
返品不可
22006415KQ2S04-M61袋(1個)-----
255
取扱い終了
返品不可
22006792KQ2S06-01S1袋(1個)-----
272
取扱い終了
返品不可
22006871KQ2S06-02S1袋(1個)-----
291
取扱い終了
返品不可
22006607KQ2S06-M51袋(1個)-----
258
取扱い終了
返品不可
22006661KQ2S06-M61袋(1個)-----
258
取扱い終了
返品不可
22007212KQ2S08-01S1袋(1個)-----
300
取扱い終了
返品不可
22007291KQ2S08-02S1袋(1個)-----
309
取扱い終了
返品不可
22007386KQ2S08-03S1袋(1個)-----
354
取扱い終了
返品不可
22006257KQ2S01-32-X21袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ1/8UNF10-32UNF
2,930
取扱い終了
返品不可
22006266KQ2S03-321袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ5/32UNF10-32UNF
2,550
取扱い終了
返品不可
22006275KQ2S03-32-X121袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ5/32UNF10-32UNF
2,550
取扱い終了
返品不可
22006293KQ2S03-32-X21袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ5/32UNF10-32UNF
2,750
取扱い終了
返品不可
22006302KQ2S03-341袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ5/32NPT1/8
2,760
取扱い終了
返品不可
22006311KQ2S03-34S1袋(10個)六角穴付ハーフユニオン-Φ5/32NPT1/8
3,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22007246KQ2S08-01S-X241413373KQ2S08-01NSKQ2S08-01S-X2 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413373六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22006223KQ2S01-3241411851KQ2S01-32AKQ2S01-32 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41411851六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズSMC1袋(10個)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22006232KQ2S01-32-X1247304996KQ2S01-32A-X12KQ2S01-32-X12 KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMC 47304996KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC1袋(10個)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22006284KQ2S03-32-X1624084613KQ2S03-32N-X12KQ2S03-32-X16 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S03 SMC 24084613ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S03SMC1袋(10個)
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22006381KQ2S04-M5-X241411946KQ2S04-M5NKQ2S04-M5-X2 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41411946六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22006616KQ2S06-M5-X1640114716KQ2S06-M5N-X12KQ2S06-M5-X16 KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMC 40114716KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)SMC1袋(10個)
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22006634KQ2S06-M5-X241412007KQ2S06-M5NKQ2S06-M5-X2 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41412007六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22006731KQ2S06-U01-X241412043KQ2S06-U01NKQ2S06-U01-X2 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41412043六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22006747KQ2S06-U0241412052KQ2S06-U02AKQ2S06-U02 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41412052六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22006765KQ2S06-0141412664KQ2S06-01AKQ2S06-01 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41412664六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22006801KQ2S06-01S-X1640114673KQ2S06-01NS-X12KQ2S06-01S-X16 KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMC 40114673KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)SMC1袋(10個)
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22006826KQ2S06-01S-X241413337KQ2S06-01NSKQ2S06-01S-X2 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41413337六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22006957KQ2S07-32-X1681378117KQ2S07-32N-X12KQ2S07-32-X16 KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付 SMC 81378117KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付SMC1袋(10個)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22006966KQ2S07-32-X241411903KQ2S07-32NKQ2S07-32-X2 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ SMC 41411903六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズSMC1袋(10個)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22006984KQ2S07-34S41413041KQ2S07-34ASKQ2S07-34S 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ SMC 41413041六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22007185KQ2S08-0141412707KQ2S08-01AKQ2S08-01 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41412707六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(10個)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22007307KQ2S08-02S-X1624084839KQ2S08-02NS-X12KQ2S08-02S-X16 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S08 SMC 24084839ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S08SMC1袋(10個)
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする